Page 179 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 179
Schroevendraaierbits - torx | Schroevendraaierbits - tamper torx
Torx schroevendraaierbits met vasthoud- functie
Torx Bits
Lange schroefbits, Torx
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
TORX® inbusschroeven volgens Acument Global Technologies Inc. specificaties. Bij situaties
waar weinig beweegruimte is. Bijvoorbeeld bij motoronderdelen is het niet mogelijk om de schroef met de hand tegen de schroevendraaier te houden. Vaak raakt de schroef op die manier zoek. Met als gevolg lang zoeken naar de verloren schroef (kan ook gevaarlijk zijn). TORX® HF gereedschap van Wera beantwoordt perfect aan de geometrie van de originele TORX® specificatie. De wig-kracht die onstaat door
de druk tussen de tip van de bit en het profiel van de schroef zorgt dat de schroef stevig op het gereedschap blijft zitten.
Bestelcode
C4192003
C4192004
C4192005
C4192006
C4192007
C4192008
C4192009
C4192010
C4192011
C4192012
C4192013
C4192014
C4192015
C4192016
C4192017
Tipmaat Torx (uit- stekend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Prijs per stuk €
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
2,95
2,95
4,97
Bestelcode
C4192133
C4192134
C4192135
C4192136
C4192137
C4192138
C4192139
C4192140
C4192141
C4192142
C4192143
C4192144
C4192145
C4192146
C4192147
C4192148
C4192149
C4192150
C4192151
C4192152
C4192153
C4192154
C4192155
C4192156
C4192157
C4192158
C3541225
C4192159
C4192160
C3541226
C4192161
C3701807
C3701806
C3701805
C4192162
C4192163
C4192164
C4192165
C4192166
C4192167
C4192168
C4192169
C4192170
C4192171
C4192172
C4192173
Tipmaat Torx (uit- stekend)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 6
TX 6
TX 6
TX 7
TX 7
TX 8
TX 8
TX 8
TX 8
TX 9
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
Lengte
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
8,24
7,82
4,08
3,20
3,20
Torx torsieschroefbits
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
Bestelcode
C4192191
C4192192
C4192193
C4192194
C4192195
C4192196
C4192197
C4192198
C4192199
C4192200
C4192201
C4192202
C4192203
C4192204
C4192205
Tipmaat Torx (uit- stekend)
TX 8
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
Lengte
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
Prijs per stuk €
4,04
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
1
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
1/4” Torx-bits punt gehard
Schroefbit met een torsiezone die krachtpieken opvangt die schroefkoppen beschadigen of doen breken. Langere levensduur van de bit.
Bestelcode
C4191973
C4191974
C4191975
C4191976
C4191977
C4191978
C4191979
C4191980
C4191981
C4191982
C4191983
C4191984
Tipmaat Torx (uit- stekend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
Extra sterke Torx-bits compleet met veiligheidsuitsparing.
Bestelcode Puntgrootte
C4971713 T10
C4971714 T15
C4971715 T20
C4971716 T25
C4971718 T30
C4971719 T40
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
Handgereedschap & gereedschapopslag
165
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11229 11234
11267
26911
11296