Page 175 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 175
Schroevendraaierbits - bits sleufvormig
Torx bits met gleufschroef
Lange diamanten bits voor gleufschroeven
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C4191258
C4191259
C4191260
C4191261
C4191262
C4191263
Tipdikte
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
Breedte van tip
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
2,31
Bestelcode
C4191307
C4191308
C4191309
C4191310
C4191311
C4191312
C4191313
C4191314
C4191315
C4191316
C4191317
C4191318
C4191319
C4191320
C4191321
C4191322
C4191323
C4191324
C4191325
C4191326
C4191327
C4191328
C4191329
C4089197
C4191330
C4191331
Tipdikte
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Breedte van tip
3 mm
3 mm
4 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Lengte
50 mm
70 mm
50 mm
50 mm
70 mm
152 mm
50 mm
89 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
Prijs per stuk €
3,13
3,80
3,13
3,13
3,80
6,53
3,13
4,51
3,13
3,80
4,51
6,53
3,13
3,13
3,80
4,51
6,53
3,13
3,13
3,80
4,51
6,53 1 3,13
4,51
3,13
4,51
Bit met zaaggleuf
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C4191272
C4191273
C4191274
C4191275
C4191276
C4191277
C4191278
C4191279
C4191280
C4191281
Tipdikte
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Breedte van tip
3 mm
4 mm
3,5 mm
4,5 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Lengte
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
Prijs per stuk €
2,51
2,51
2,51
2,51
2,57
2,57
2,57
3,28
3,28
3,28
Handgereedschap & gereedschapopslag
161
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11153 11154
11160


































































































   173   174   175   176   177