Page 1767 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1767
Veger
Handgeleide veegmachine KM 70/20 C
Floortec 350 Battery
De KM 70/20 C van Kärcher biedt een snel en eenvoudige alternatief voor bezemen. De machine heeft een vuilreservoir van 20 liter, de hoofdbezem is in hoogte instelbaar en de machine is voorzien van een zijbezem voor de hoeken. De machine is licht en eenvoudig te gebruiken.
De Floortec 350 is een hoogwaardige 720mm walk-behind veeg-zuigmachine met aandrijving die standaard is uitgerust met batterijen, interne oplader met hoofd- en zijborstel. De hoofd- en zijborstel zijn de ideale oplossing voor kleine en middelgrote schoonmaaktaken zoals benzinestations, kleine parkeerplaatsen, schoolpleinen, fabrieken en magazijnen. De machine is ook geschikt voor de reiniging van grote oppervlaktes met tapijt dankzij zijn vulcontainer van 60 liter. Robuust design, laag geluidsniveau en stofvrij vegen voor zowel binnen- als buitengebruik. De filters kunnen worden vervangen en de borstels kunnen zonder gebruik van gereedschap snel worden versteld en vervangen.
Hoppervolume
60 Ltr
Type voeding
12 V Batterij
Gewicht
68 Kg
Werkbreedte
500 mm
Werkbreedte met en zonder zijborstels (mm)
720/500 mm
Werkbreedte bij gemonteerde borstel(s)
720 mm
Capaciteit
42 Ltr
Werkbreedte bij gemonteerde borstel(s)
700 mm
Bestelcode
C6076592
Onderdeelnummer
1.517-106.0
Prijs per stuk €
702,67
Bestelcode
C4192890
Voltage
Prijs per stuk €
2741,44
Handgeleide veegmachine KM 70/30 C
Floortec 560 P
De uiterst compacte en efficiënte KM 70/30 C veegt met een geringe geluidsemissie. Met de elektrisch aangedreven hoofdbezem en zijbezem zorgt deze machine binnen en buiten voor zuiverheid tot in alle hoeken.
De Floortec 560P is een hoogwaardige 820mm walk behind aangedreven veger
op benzine. De hoofd- en zijborstel zijn de ideale oplossing voor middelgrote schoonmaaktaken zoals benzinestations, middelgrote parkeerplaatsen, schoolpleinen, fabrieken en magazijnen. De motor met tandwielkast verminderen de onderhoudskosten en beperken stilstand tot een minimum. Robuust ontwerp en stofvrij vegen. De filters kunnen worden vervangen en de borstels kunnen zonder gebruik van gereedschap snel worden versteld en vervangen.
16
Inhoud brandstoftank
2.2 Ltr
Hoppervolume
50 Ltr
Type voeding
Petroleum
Gewicht
105 Kg
Werkbreedte
600 mm
Werkbreedte met en zonder zijborstels (mm)
820/600 mm
Werkbreedte bij gemonteerde borstel(s)
820 mm
Capaciteit
42 Ltr
Werkbreedte bij gemonteerde borstel(s)
700 mm
Bestelcode
C6076593
Prijs per Onderdeelnummer stuk   €
1.517-213.0
2126,54
Bestelcode
C4192891
Voltage
Prijs per stuk €
4255,68
Schoonmaken & Hygiëne
1753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47161 47160
8412
8411


































































































   1765   1766   1767   1768   1769