Page 1763 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1763
Industriezuiger |Industriezuiger Accessoires
Industriezuiger 60/30 AP
Industriezuiger 60/30 Tact2
Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines
: de IVC 60⁄30 Tact2. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines. Het toestel heeft een vloeistofafsluiting en een ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding.
Compacte industriezuiger : IVC 60⁄24-2 Tact3 is voorzien van grote wielen en zwenkwieltjes met rem voor een optimale mobiliteit. Het TACT2 automatisch filterreinigingssysteem zorgt voor lange werktijden zonder onderbrekingen. Tevens heeft het toestel een vloeistofafsluiting en een ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding.
Bestelcode Onderdeelnummer Prijs per stuk € C6864861 1.576-100.0 3035,39
Industriezuiger 60/30 AP
Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines : de IVC 60⁄30 Ap. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines. Het toestel is uitgevoerd in een antistatische uitvoering met roestvrij stalen reservoir.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864862 1.576-107.0 4759,36
Bestelcode Onderdeelnummer
Prijs per stuk €
5451,98
Luchtstroomsnelheid
68 l/s
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
1.9 m2
Fase
3 Phase
Vermogen
3 kW
Vacuümniveau
286/28.6 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid
148 L/S
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
0.95 m2
Vermogen
2,4 kW
Vacuümniveau
254/25,4 mbar/kPa
C6864863
1.576-101.0
Stofzuigen kit voor droog, fijn stof
Bestelcode   Onderdeelnummer
Prijs per stuk €
515,10
C6864864
2.869-106.0
16
Luchtstroomsnelheid
68 l/s
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
1.9 m2
Fase
3 Phase
Vermogen
3 kW
Vacuümniveau
286/28.6 mbar/kPa
Schoonmaken & Hygiëne
1749
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211423 211422
212480 212479


































































































   1761   1762   1763   1764   1765