Page 1764 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1764
Industriezuiger Accessoires | schrob-/zuigmachine | Mop
Stofzuigen kit voor vloeistoffen
schrob-/zuigmachine B 40 C Ep D43
Deze handgeleide schrob-/zuigmachine B 40 C/W kan volledig volgens eigen wensen worden samengesteld. De configuratie laat u immers kiezen uit werking op elektriciteit of batterijen, een disc- of walsborstelkop met verschillende werkbreedte, vier verschillende zuigbalken en nog tal van andere opties. Deze compacte machine is zeer veilig dankzij het KIK-systeem en erg gemakkelijk te gebruiken met het Easy Operation bedieningspaneel.
Bestelcode
C6864865
B 40/10 C Adv
Onderdeelnummer
2.869-107.0
Prijs per stuk €
592,70
Bestelcode Onderdeelnummer
C5101209 1.533-210.2
Eénschijfsmachine BDS 43/180 C Adv *EU
Prijs per stuk €
2780,00
Met de BR 40⁄10 stellen we de opvolger van de BR 400 voor, de zuinigste machine in zijn klasse. Deze compacte en krachtige machine heeft een werkbreedte van 400 mm en een reservoirvolume van 10 liter. De Advance-versie is uitgerust met bijkomende transportwielen en een verstelmogelijkheid voor de borsteldruk.
16
De nieuwe generatie éénschijfmachines van Kärcher is met een dubbele geleidestang perfect uitgebalanceerd- voor moeiteloze en krachtige reiniging van harde oppervlakten en textiele vloerbedekking.
Vermogen
2710 W
Werkbreedte
400 mm
Prijs per Bestelcode   Onderdeelnummer stuk €
Capaciteit
10 Ltr
Max. snelheid (tpm)
180
Werkbreedte
430 mm
C4574389
1.783-311.0 2268,72
Bestelcode
C6076590
Onderdeelnummer
1.291-226.0
Prijs per stuk €
1075,63
1750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
211416
212481
47159
211418


































































































   1762   1763   1764   1765   1766