Page 1765 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1765
Mop | Vloerpads
Spintec 443DS
Scotchbrite Premium Vloerpads Bruin
De spintec 443DS is een sterke eenschijfsreinigingsmachine die is ontworpen voor polijsten en schrobben op hoge snelheid. SPINTEC 443 DS heeft een uitstekende ergonomie tijdens bediening, balans en transport. Speciale eigenschappen zijn een kabelhaak, lange kabel, gebruikelijke accessoires en verbeterde bruikbaarheid. Het offset-dek is slechts 12 cm hoog om onder meubels en radiatoren te kunnen schoonmaken. SPINTEC 443DS is ook erg stil, ideaal voor gebruik in ziekenhuizen. Veiligheidsknop, dodemansknop, goed zichtbare kabel, IPX4, automatische aan/ uit plaatsen de SPINTEC 443 DS in de voorste linie van veiligheid. De machine is geschikt voor gemakkelijke en efficiënte vloerreiniging dankzij zijn stevige frame, grote wielen, bumpers en duurzaamheid, ideaal voor commerciële toepassingen.
Een strip-pad voor vloeronderhoud ideaal om oude vervuilde vloerafwerkingen en afdichtingsmiddelen te verwijderen; wordt ook gebruikt om zwaar vervuilde harde vloeren zoals beton te reinigen.
Diameter stootblok
430 mm
Frequentie
50 Hz
Max. snelheid (tpm)
370
Gewicht
40 Kg
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6038585
C6038586
C6038587
C6038588
C6038589
C6038590
C6038591
C6038592
C6038611
Diameter stootblok
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
Prijs per stuk €
10,81
12,28
12,87
14,04
14,86
16,06
17,53
19,24
21,37
Bestelcode
Voltage
Scotchbrite Premium Vloerpads Zwart
Scotchbrite Premium Vloerpads Groen
Een strip-pad voorzien van een agressieve en open structuur voor vloeronderhoud ideaal om oude vervuilde vloerafwerkingen en afdichtingsmiddelen te verwijderen; wordt ook gebruikt om zwaar vervuilde harde vloeren zoals beton te reinigen.
Een pad voor vloeronderhoud ideaal om harde vloeren voor te bereiden voor een nieuwe coating en voor het strippen van zachte vloeren zoals linoleum of zacht vinyl. Pad voorzien van een medium agressieve structuur voor de verwijdering van vlekken en vuil.
16
Bestelcode
C6038561
C6038562
C6038563
C6038564
C6038565
C6038567
C6038566
C6038568
C6038612
Diameter stootblok
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
Prijs per stuk €
8,75
9,64
10,50
11,79
12,80
13,84
15,07
17,21
18,64
Bestelcode
C6038595
C6038596
C6038597
C6038598
C6038593
C6038594
C6038599
C6038600
C6038608
Diameter stootblok
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
Prijs per stuk €
8,75
9,50
10,61
11,79
12,80
13,84
15,90
17,47
18,64
Schoonmaken & Hygiëne
1751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44328 8385
44331 44329