Page 1761 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1761
Nat & Droog stofzuigen
Attix 751-11
De Attix 751-11 is een krachtige machine die is ontworpen om in commerciële
en industriële toepassingen nat en droog afval te verzamelen. De stille stofzuiger heeft een groot zuigvermogen en komt compleet met een accessoireset van goede kwaliteit en geweldige eigenschappen zoals het wasbare PET fleece filter voor een grote efficiëntie en lage onderhoudskosten. De Attix 751 beschikt over een reinigingssysteem met Push&Clean filter om fijn stof uit het filter te kunnen verwijderen en zo een hoog rendement te handhaven. Bij dit ontwerp zijn anti- statische capaciteit, bewaarmogelijkheden voor kabels en accessoires en een roestvasttalen container inbegrepen. Laag geluidniveau tijdens werking en zeer beweeglijk hef- of hijsonderstel. Dankzij de grotere container kunt u langer werken voordat de container geleegd moet worden.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk € C4192875 230 V 800,11
Luchtstroomsnelheid
3600 LPM
Spanning
16 A
Frequentie
50-60 Hz
Slanglengte
3 Mtr
Fase
1 fase
Vermogen
1500 W
Geluidsniveau (max.)
57 DB-A
Vacuümniveau
25 KPA
Vacuümniveau (kPA)
25
volume
70 Ltr
Attix 961-01
De Attix 961-01 is een krachtige machine die is ontworpen om in commerciële en industriële toepassingen nat en droog afval te verzamelen. Betrouwbaarheid is essentieel wanneer u een stofzuiger voor dagelijkse onderhoudsreiniging aanschaft. De belangrijkste eis is een apparaat dat dag in dag uit krachtig en snel blijft reinigen. De machine komt compleet met een kwalitatieve accessoireset met geweldige eigenschappen zoals het wasbare PET fleece filter voor een grote efficiëntie
en lage onderhoudskosten. De Attix 961 beschikt over een reinigingssysteem
met Push&Clean filter om fijn stof uit het filter te kunnen verwijderen en zo een
hoog rendement te handhaven. Het ontwerp omvat een krachtig twin motor vacuümsysteem, kabel- en accessoireopslag en een roestvaststalen container. Laag geluidniveau tijdens werking en zeer beweeglijk hef-of hijsonderstel. Dankzij de grotere container kunt u langer werken voordat de container geleegd moet worden.
16
Luchtstroomsnelheid
2 x 3600 LPM
Spanning
16 A
Frequentie
50-60 Hz
Slanglengte
3 Mtr
Fase
1 fase
Vermogen
2 x 1500 W
Geluidsniveau (max.)
67 DB-A
Vacuümniveau
25 KPA
Vacuümniveau (kPA)
25
volume
70 Ltr
Prijs per Bestelcode Voltage stuk € C4192876 230 V 1343,68
Schoonmaken & Hygiëne
1747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8378
8377


































































































   1759   1760   1761   1762   1763