Page 1762 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1762
Nat & Droog stofzuigen | Latex Nat & Droog stofzuigen | Industriezuiger
Stof- en waterzuiger NT 75/2 Tact2 Me Tc
De Kärcher Tact2 systemen zijn populair als systeem specialisten en zijn inzetbaar voor vele doeleinden, dankzij hun hoge mobiliteit en uitmuntende prestatie, hun solide constructie en uitgebreide praktische design mogelijkheden.
Attix 791-2M/B1
De Attix 791-2M/B1 is een krachtige machine die is ontworpen voor het verzamelen van nat en droog afval in explosieve stofomgevingen van het ATEX Type-22 in commerciële en industriële toepassingen. De stille stofzuiger heeft een groot zuigvermogen en komt compleet met een accessoireset van goede kwaliteit en geweldige eigenschappen zoals het wasbare PET fleece filter voor een grote efficiëntie en lage onderhoudskosten. De machine komt met een reinigingssysteem met Push&Clean filter om fijn stof uit het filter te kunnen verwijderen en zo een hoog rendement te handhaven. ATTIX 791-2M/B1 is met een roestvaststalen container van 70 l uitgerust die van het chassis kan worden gekanteld of getild om hem leeg te maken. Mobiliteit en duurzaamheid zijn met het sterke stalen chassis en grote wielen verzekerd terwijl de automatische start/stop-eigenschap voor een grotere bedrijfsefficiëntie zorgt.
Luchtstroomsnelheid
148 L/S
Capaciteit
75 Ltr
Vermogen
2760 W
Geluidsniveau (max.)
73 dB(A)
Vacuümniveau
254/25,4 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid
3800 LPM
Frequentie
50 Hz
Slanglengte
3 Mtr
Fase
1 fase
Vermogen
1500 W
Geluidsniveau (max.)
59 DB-A
Vacuümniveau
25 KPA
Vacuümniveau (kPA)
25
volume
70 Ltr
Gewicht
25 Kg
Bestelcode
C5084709
Onderdeelnummer
1.667-289.0
Prijs per stuk €
1612,36
Stof- en waterzuiger NT 75/2 Ap Me Tc
Bestelcode
C4192880
Prijs per Voltage stuk € 230 V 2453,01
Luchtstroomsnelheid
222 L/S
Container Capacity
75l
Vermogen
2760 W
Geluidsniveau (max.)
73 dB(A)
Vacuümniveau
254/25,4 mbar/kPa
16
De NT 55⁄2 Tact3 ME I kenmerkt zich door zijn grote mobiliteit en vermogen, uithoudingsvermogen, robuustheid en talrijke praktische uitrustingskenmerken. Zo is er onder andere het kantelbaar onderstel met reservoirvergrendeling - ideaal voor industriële toepassingen.
Onderdeelnummer
1.667-292.0
Industriezuiger 60/24-2 AP
Compacte en wendbare industriezuiger uit de instapklasse : de IVC 60⁄24-2 Ap. Antistatische uitvoering met halfautomatisch filterreinigingssysteem, vlakfilter, ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding, grote wielen en en zwenkwieltjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.
Luchtstroomsnelheid
148 L/S
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
0.95 m2
Vermogen
2,4 kW
Vacuümniveau
254/25,4 mbar/kPa
Bestelcode
C6602559
Prijs per stuk €
1256,73
Bestelcode Onderdeelnummer
C6864859 1.576-104.0
Prijs per stuk €
2541,48
1748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
212483
47148
211421
8384


































































































   1760   1761   1762   1763   1764