Page 1760 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1760
Nat & Droog stofzuigen
Attix 50-21 XC
De Attix 50-21 XC is een krachtige machine die is ontworpen om in commerciële en industriële toepassingen nat en droog afval te verzamelen. De machine heeft een groot zuigvermogen en komt compleet met een accessoireset van goede kwaliteit en geweldige eigenschappen zoals het wasbare PET fleece filter voor een grote efficiëntie en lage onderhoudskosten. De Attix
50 komt met het nieuwe generatie XtremeClean volledig automatische filterreinigingsysteem. Dit levert een indrukwekkende reinigingsprestatie en houdt de zuigprestatie constant hoog door het filter automatisch te reinigen. In dit ontwerp kunnen kabel- en accessoires worden bewaard. Laag geluidniveau tijdens werking en zeer beweeglijk onderstel. Dankzij de grotere container kunt u langer werken voordat de container geleegd moet worden.
Stof- en waterzuiger NT 65/2 Ap
De NT 65/2 is een krachtige stof- en waterzuiger met het ApClean-systeem, dat zorgt voor een constante zuigkracht en langdurig gebruik mogelijk maakt. De stofzuiger
is voorzien van een geïntegreerd opbergvak en half-automatische filterreiniging.
Dit zorgt voor een constante hoge zuigkracht, langere werktijden en een lange levensduur van de filter.
Luchtstroomsnelheid
148 L/S
Capaciteit
65 Ltr
Vermogen
2760 W
Geluidsniveau (max.)
73 dB(A)
Vacuümniveau
254/25,4 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid
3700 LPM
Spanning
16 A
Frequentie
50-60 Hz
Slanglengte
3 Mtr
Fase
1 fase
Vermogen
1500 W
Geluidsniveau (max.)
59 DB-A
Vacuümniveau
25 KPA
Vacuümniveau (kPA)
25
volume
47 Ltr
Bestelcode
C5104925
Prijs per Onderdeelnummer stuk € 1.667-291.0 872,73
Bestelcode
C4193564
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
845,86
Stof- en waterzuiger NT 611 EcoK
Stof- en waterzuiger NT 65/2 Tact2
De NT 65/2 Tact2 professionele nat- en droogzuiger is uitgerust met Kärcher’s
unieke Tact2 Auto Filter Clean System dat automatische filterreiniging ook in
meer uitzonderlijke omgevingen mogelijk maakt. Ook bij het zuigen van grote hoeveelheden fijn stof is het met Tact2 mogelijk om zeer productief te werken. Dit toetel is ook ideaal voor alle types vuil : vloeistoffen, modder en groffer vuil maar ook grote hoeveelheden fijn stof. Ook andere kenmerken zoals de verstelbare duwbeugel, grote wielen (die het toestel gemakkelijk verplaatsbaar maken) en stevigheid maken van dit toestel een handige en efficiënte zuiger.
De NT 611 ECO K is een professionele stof-/waterzuiger met één motor en een reservoircapaciteit van 55 l voor alle toepassingen in ambachtelijke bedrijven, handel en schoonmaakbedrijven. Elektronische uitschakeling bij het bereiken van het maximale vulniveau. Met mechanisch filterschudsysteem. Gechikt voor droog gebruik (filter optioneel verkrijgbaar).
16
Luchtstroomsnelheid
57 l/s
Container Capacity
55l
Vermogen
2350 W
Geluidsniveau (max.)
63 dB(A)
Luchtstroomsnelheid
148 L/S
Capaciteit
65 Ltr
Vermogen
2760 W
Geluidsniveau (max.)
73 dB(A)
Vacuümniveau
254/25,4 mbar/kPa
Prijs per Bestelcode   Onderdeelnummer  stuk €
C6891521
1.146-209.0
1928,72
Bestelcode
C5089832
Onderdeelnummer
1.667-286.0
Prijs per stuk €
1202,18
1746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
212485
8376
47146 47149


































































































   1758   1759   1760   1761   1762