Page 1759 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1759
Nat & Droog stofzuigen
Stof- en waterzuiger NT 35/1 Ap
Stof- en waterzuiger NT 45/1 Tact Te
De NT 45/1 Tact Te is een handige en krachtige stof- en waterzuiger voor professionele doeleinden. Dit toestel is uitgerust met het innovatieve en gepatenteerde Tact-syteem. De NT 45/1 Tact Te is eveneens voorzien van een stopcontact en een automatische aan-/uitschakelaar. Het toestel werkt met een traploze toerentalregeling, die kan worden aangestuurd via een aangesloten power tool.
De NT 35/1 Ap is een handige en krachtige nat-en droogzuiger voor professionele doeleinden. Dit toestel is uitgerust met het innovatieve en gepatenteerde Tact- systeem voor volautomatische filterreiniging. De NT 35/1 Tact is volledig uitgerust met toebehoren die gemakkelijk kunnen worden bewaard in de geïntegreerde toebehorenhouder.
Luchtstroomsnelheid
61 L/S
Capaciteit
35 Ltr
Vermogen
1380 W
Geluidsniveau (max.)
67 dB(A)
Vacuümniveau
230/23 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid
61 L/S
Capaciteit
45 Ltr
Vermogen
1380 W
Geluidsniveau (max.)
67 dB(A)
Vacuümniveau
230/23 mbar/kPa
Bestelcode
C6076586
Onderdeelnummer
1.184-850.0
Prijs per stuk €
461,57
Prijs per Onderdeelnummer stuk €
1.145-836.0 728,73
Bestelcode
C6076582
Stof- en waterzuiger NT 35/1 Tact Te
Attix 50-01PC
De Attix 50-01 is een krachtige machine die is ontworpen om in commerciële
en industriële toepassingen nat en droog afval te verzamelen. De machine heeft een groot zuigvermogen en komt compleet met een accessoireset van goede kwaliteit en geweldige eigenschappen zoals het wasbare PET fleece filter voor
een grote efficiëntie en lage onderhoudskosten. De Attix 50 beschikt over een reinigingssysteem met Push&Clean filter om fijn stof uit het filter te kunnen verwijderen en zo een hoog rendement te handhaven. In dit ontwerp kunnen kabel- en accessoires worden bewaard. Laag geluidniveau tijdens werking en zeer beweeglijk onderstel. Dankzij de grotere container kunt u langer werken voordat de container geleegd moet worden.
De NT 35⁄1 Tact Te is een comfortabele en krachtige stof-/waterzuiger voor commerciële toepassingen. Het apparaat is uitgerust met het innovatieve en gepatenteerde Tact-systeem voor volautomatische filterreiniging en tevens met een stopcontact en een in-/uitschakelautomaat. Daarmee kan de stofzuiger worden in- en uitgeschakeld via aangesloten elektrisch gereedschap.
16
Luchtstroomsnelheid
61 LPS
Container Capacity
35ltr
Vermogen
1380 W
Geluidsniveau (max.)
67 dB(A)
Vacuümniveau
230/23 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid
3700 LPM
Spanning
16 A
Frequentie
50-60 Hz
Slanglengte
3 Mtr
Fase
1 fase
Vermogen
1500 W
Geluidsniveau (max.)
59 DB-A
Vacuümniveau
25 KPA
Vacuümniveau (kPA)
25
volume
47 Ltr
Bestelcode
C5095835
Onderdeelnummer
1.184-856.0
Prijs per stuk €
579,03
Bestelcode
C4192873
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
640,64
Schoonmaken & Hygiëne
1745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211406
47139
8374 47137


































































































   1757   1758   1759   1760   1761