Page 1758 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1758
Nat & Droog stofzuigen
Aero 26-21 PC EU 230V
De Aero 26-21 is een ideaal product voor het verzamelen van nat en droog afval in de handel en de doe-het-toepassingen .Goede hoge kwaliteit die machine met een hoge zuigkracht, wordt geleverd met een goede reeks accessoires en fantastische functies, zoals de Wasbare filter voor hoge efficiëntie en kracht take off systeem voor stofbestrijding. Volgende generatie Push & Clean filterreinigingssysteem voor het verwijderen van fijn stof uit de filter om hoge prestaties te behouden. Het ontwerp machine voorzien van kabel-en accessoire-opslag.
Attix 30-0H PC
Luchtstroomsnelheid Kabel lengte
Afmeting L x W x H (mm) Slanglengte
Netto gewicht Vermogen Geluidsniveau (max.) Vacuümniveau volume
Bestelcode Voltage
C6861813 230 V
Stof- en waterzuiger NT 27/1
3600 LPM 5 mm
375x390x530 2,5 mtr
9 kg
1250 W
64 db-a
210/21 MBAR/KPA
25 ltr max
De Attix 30-0H PC is een krachtige machine die is ontworpen om nat en droog afval te verzamelen in gevaarlijke stoftoepassingen binnen de commerciële H-klasse . Machine komt compleet met een hoogwaardige accessoireset, H-klasse filtratie en indicator van geluidsproductie. De Attix 30-0H PC beschikt over
een reinigingssysteem met Push&Clean filter om fijn stof uit het filter te kunnen verwijderen en zo een hoog rendement te handhaven. Het ontwerp omvat een krachtig motor vacuümsysteem, kabel- en accessoire opslag, roestvaststalen container. Laag geluidniveau tijdens werking en zeer beweeglijk onderstel. Luchtstroomsnelheid
Frequentie Slanglengte
Fase
Vermogen Geluidsniveau (max.) Vacuümniveau Vacuümniveau (kPA) volume
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 fase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Prijs per stuk €
***
Gewicht
Bestelcode
C4192878
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
833,38
Attix 30-01PC
De NT 27/1 is een compacte, gemakkelijk manoeuvreerbare en gebruiksvriendelijke stof- en waterzuiger voor allerhande professionele toepassingen. Zijn sterke ventilator zorgt voor een enorme zuigkracht. Het toestel is voorzien van een patroonfilter.
De Attix 30-01 PC is een krachtige machine die is ontworpen om in commerciële en industriële toepassingen nat en droog afval te verzamelen. De machine heeft een groot zuigvermogen en komt compleet met een accessoireset van goede kwaliteit en geweldige eigenschappen zoals het wasbare PET fleece filter voor
een grote efficiëntie en lage onderhoudskosten. De Attix 30 beschikt over een reinigingssysteem met Push&Clean filter om fijn stof uit het filter te kunnen verwijderen en zo een hoog rendement te handhaven. In dit ontwerp kunnen kabel- en accessoires worden bewaard. Laag geluidniveau tijdens werking en zeer beweeglijk onderstel.
16
Luchtstroomsnelheid Capaciteit
Vermogen Geluidsniveau (max.) Vacuümniveau
Bestelcode Onderdeelnummer
C6057213 1.428-500.0
67 L/S
27 Ltr
1380 W
72 dB(A)
200/20 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid Frequentie Slanglengte
Fase
Vermogen Geluidsniveau (max.) Vacuümniveau Vacuümniveau (kPA) volume
Gewicht
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 fase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Prijs per stuk €
224,73
Bestelcode
C4192872
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
403,52
1744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
47143 222723
8373 8381


































































































   1756   1757   1758   1759   1760