Page 174 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 174
Schroevendraaierbits - Bithouder | Schroevendraaierbits - bits sleufvormig
Bithouder met ringmagneet
Deze houder is als een derde hand. De schroeven blijven goed op de houder zitten. Ideaal voor schroeven in situaties met beperkte beweegruimte, bovenhandse arbeid en in situaties waar ondersteuning met tweede hand niet mogelijk is. Geschikt voor plaatsen van gipsplaat, de houder laat de schroef los zonder dat de papierlaag scheurt.
1/4” torsie sleufbit
Extra sterke torsie sleufbits met ronde schacht, ontworpen om buitengewone draaimomentpieken te weerstaan.
Bestelcode
C4971702
C4971703
C4971704
C4971705
C5094139
Puntje Maat A x B
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,6mm
Prijs per Lengte stuk €
Bestelcode
C4142121
Inbusmaat
1/4 in
Lengte
57 mm
Prijs per stuk €
20,42
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
1,19
1,19
1,19
1,19
2,01
BiTorsion Rapidaptor bithouder
Diamanten bits voor gleufschroeven
Maakt deel uit van het unieke BiTorsion systeem & gebruikt Torsion technologie. Met deze houder gaan bits veel langer mee. Voor optimale levensduur best Wera BiTorsion bits gebruiken. Ook met automatische vergrendeling van de bit (auto bit lock). Verwisselen met één hand. Het draaiende omhulsel laat toe om schroeven af te remmen.
Premium schroefbit. Gepatenteerde BiTorsion zone zorgt dat de hardheid van de schacht iets minder wordt. Draaimomentpieken die breken en beschadiging veroorzaken worden opgevangen en zorgen voor langere levensduur van de bits. Diamant coating vermijdt wegglippen uit de schroef.
1 Bestelcode C4192578
Inbusmaat
1/4 in
Lengte
75 mm
Prijs per stuk €
20,42
Bestelcode
C4191249
C4191250
C4191251
Tipdikte
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Breedte van tip
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
3,80
3,80
3,80
Verloopstuk voor zeskantdop
Bit met zaaggleuf
Aandrijfvierkant: 1/4” DIN 3126-A6,3, ISO 1173 Uitvoering: Zwarte uitvoering
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Zeskant male naar vierkant male DIN 3120 K66100-1/4: Pentype
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
K66100-3/8: Borgstift
Bestelcode
C4187518
C4187521
C4187516
C4187519
C4187522
C4187517
C4187520
Inbusmaat
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Afmeting aandrijving
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Lengte
25 mm
50 mm
100 mm
38 mm
50 mm
100 mm
50 mm
Prijs per stuk €
15,92
26,23
32,65
18,58
35,12
41,32
43,39
Bestelcode
C4191264
C4191265
C4191266
C4191267
C4191268
C4191269
C4191270
C4191271
Tipdikte
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Breedte van tip
3 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
2,09
2,09
160
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8738 10995 10997
11145
11093 26895


































































































   172   173   174   175   176