Page 1757 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1757
Droog stofzuigen | Nat & Droog stofzuigen
Dry Vacuum Cleaner T 12/1
Multi 20 T
De Nilfisk Multi 20 T is een natte en droge stofzuiger die ideaal geschikt is voor een breed assortiment doe-het-zelf- en handelstoepassingen. De Multi 20 T beschikt over een reinigingssysteem met Push&Clean filter voor het verwijderen van fijn stof uit het filter en zo een hoog rendement te kunnen handhaven. Een automatisch extractiesysteem om stof direct van elektrisch gereedschap te kunnen verwijderen is een van de kenmerken van deze fantastische stofzuiger. Dus wanneer u met boren of schuren begint, gaat de Multi 20 T automatisch aan en start met het stof uit de toepassing te halen. Als u uw elektrisch gereedschap uitzet, gaat de Multi 20 T met een kleine vertraging uit, zodat ook de deeltjes uit de slang worden verwijderd.
De nieuwe Kärcher T 12⁄1 is een uiterst efficiënte en stille stofzuiger. Het apparaat is voorzien van een handige voetschakelaar voor meer gebruikscomfort en is uitgerust met twee vaste wielen achteraan en twee zwenkwielen vooraan voor een maximale wendbaarheid.Het eindresultaat is een krachtige en robuuste stofzuiger uit de middenklasse.
Luchtstroomsnelheid
4000 LPM
Frequentie
50-60 Hz
Slanglengte
2 Mtr
Vermogen
1400 W
Geluidsniveau (max.)
65 DB-A
volume
20 Ltr
Gewicht
6,7 Kg
Bestelcode
C5013010
Onderdeelnummer
1.355-100.0
Prijs per stuk €
314,18
Bestelcode
Prijs per Voltage stuk €
Dry vacuum cleaner T 15/1 Pro
Dit uiterst stille toestel is zeer gebruiksvriendelijk dankzij de geïntegreerde stroomkabelopberging in de zuigkap en de toebehorenhouder die geïntegreerd is in de behuizing. Bovendien is dit een zeer krachtige zuiger met een zeer grote werkradius.
Stof- en waterzuiger NT 25/1 Ap
De NT 25/1 is een krachtige, compacte stofzuiger voor professioneel gebruik.
Een opvallend pluspunt van dit toestel is de compacte uitvoering. Op vlak van hanteerbaarheid en ergonomie legt de NT 25/1 Ap de lat hoog. Standaard inbegrepn zijn de vlakfilter en de semi-automatische filterreiniging, waardoor u langer kan werken zonder onderbreking.
16
Luchtstroomsnelheid
61 L/S
Capaciteit
25 Ltr
Vermogen
1380 W
Geluidsniveau (max.)
67 dB(A)
Vacuümniveau
230/23 mbar/kPa
Luchtstroomsnelheid
61 L/S
Capaciteit
15 Ltr
Vermogen
1300 W
Geluidsniveau (max.)
59 dB(A)
Vacuümniveau
244/24,4 mbar/kPa
Bestelcode
C6000489
Onderdeelnummer
1.355-235.0
Prijs per stuk €
449,45
Bestelcode Onderdeelnummer
C6076585 1.184-503.0
Prijs per stuk €
322,91
Schoonmaken & Hygiëne
1743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47142 211405
47138
8360


































































































   1755   1756   1757   1758   1759