Page 1756 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1756
Veiligheidszuigers
NEEM HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE! Wij leveren voortaan de Nilfisk-ALTO veiligheidszuigers,essentieel voor een veilige werkomgeving met gevaarlijke stofklasses L (laag), M (Medium), H (Hoog) alsook explosieve stoffen. Het volledige gamma is ontwikkeld voor professionals die geluidloze kwaliteit, een lange levensduur en speciale eigenschappen vereisen.
Stofklasse
M H
Type 22
Filtratie
Verwijdert 99,9% van:
Stoffen met OEL-waarden > 1mg/m3
Verwijdert 99,995% van: Stoffen met OEL-waarden > 0,1mg/m3
Stoffen of explosieve stoffen klasse st1, st2 & st3 in ATEX-zone 22
Voorbeeld gevaar
Hout & andere schadelijke stoffen
Asbeststof, andere kankerverwekkende stoffen & stoffen met bacteriƫn of ziektekiemen
Explosieve & ontvlambare stoffen waaronder bloem, melkpoeder, granen, aluminium, suiker, pesticiden, steenkool en dergelijke
Met deze zuigers kunnen stoffen uit stofklasse L worden opgezogen, inclusief stoffen met OEL-waarden
> 1 mg/m3.
Met deze zuigers kunnen stoffen uit stofklasse L en M worden opgezogen, inclusief alle schadelijke en niet-kankerverwek- kende stoffen met OEL- waarden > 0.1 mg/m3 en stof van hardhout.
Met deze zuigers kunnen stoffen uit stofklasse L, M en H worden opgezogen, inclusief alle schadelijke stoffen met OEL-waarden, kankerverwekkende stoffen en stoffen met bacteriƫn of ziektekiemen.
Asbeststof mag enkel worden opgezogen door zuigers conform stofklasse H
Deze zuigers zijn goedgekeurd om explosieve en brandbare stoffen in ATEX-zone 22 op te zuigen alsook stoffen uit stofklasses L, M of H. Bovendien zijn deze zuigers goedgekeurd om gebruikt te worden als rookfilter.
Veiligheid is niet duur... Het is van onschatbare waarde!
Gevaarlijke stoffen zijn niet altijd zichtbaar, zorg vandaag nog voor een veilige werkomgeving voor u en uw personeel