Page 1755 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1755
Huidverzorging in Ateliers | Huidverzorging in Ateliers
X-traTM-materiaalwagens
Roestvaststaal cleaner
Reinigt en polijst roestvast staal in één handeling. Verwijdert vuil, vingerafdrukken, vetresten op alle soorten roestvast staal keukenoppervlakken. Laat een onzichtbare beschermlaag achter die de opbouw van vuildeeltjes remt. Op kwetsbare oppervlakken worden de beste resultaten in combinatie met 3M schuurpads behaald.
Een gamma hoogwaardige wagens geschikt voor het vervoeren van lasten en groot genoeg zodat u niet steeds hoeft terug te keren.
• Ergonomische, handige grepen.
• Krasbestendige textuur op alle schappen.
• Gladde oppervlakken en afgeronde binnenste hoeken zijn stijlvol en eenvoudig te reinigen.
• 135 kg laadvermogen (maximaal 45 kg per schap).
• Brede schappen ontworpen om 2 grote Gastronorm®-pannen of afruimbakken te herbergen per schap.
• Vervaardigd uit versterkte kunststof voor duurzaamheid; splintert, deukt en roest niet.
• Stille zwenkwielen die geen strepen nalaten en kunststofconstructie voorkomen extra lawaai.
• 4 zwenkwielen. Eveneens verkrijgbaar met 4 schappen
Prijs per stuk €
12,81
Bestelcode
C5006699
C5006698
C5006672
Lengte
90,65 cm
90,65 cm
90,65 cm
Breedte extern
52,07 cm
52,07 cm
52,07 cm
Totale hoogte
37,16 cm
37,16 cm
37,16 cm
Netto gewicht
18,5368 kg
18,5368 kg
18,5822 kg
Prijs per stuk €
370,64
370,64
370,64
Bestelcode
C6038606
Graffitiverwijderaars
Volume
600 ml
Luxe randdrager
Deze randdrager is ontworpen voor de Brute-containers van 167 l en biedt verschillende opbergmogelijkheden om schoonmaakuitrusting gemakkelijk te organiseren en te vinden.
Op een Brute-dolly wordt deze container een all-in-one-schoonmaakoplossing, waarmee verschillende schoonmaakstappen gecombineerd kunnen worden en de afvalstromen voor recyclingdoeleinden gescheiden gehouden kunnen worden.
• De georganiseerde opbergmogelijkheden voor schoonmaakuitrusting van de luxe randdrager besparen u heen-en-weergeloop van en naar de voorraadkast.
• Biedt plaats voor twee zakhouders voor inzameling van recyclebaar en algemeen afval, zodat er geen extra afvalophaling nodig is.
Universeel – effectief op een breed scala aan graffitisubstanties. Hoogwaardig
– snelle penetratie en afbraak van graffiti. Laag risico – in tegenstelling tot veel graffitiverwijderaars met het “gevaar” symbool, dragen GR1500 en GR3000 slechts het “waarschuwing” symbool. Weinig geur – verspreidt weinig geur in tegenstelling tot traditionele chemische verwijderaars die krachtige geur en schadelijke dampen verspreiden. Lage ontvlambaarheid – veilig in gebruik, doordat beide producten hoge vlampunten hebben. Milieuvriendelijk – beide producten voldoen aan REACH en bevatten geen aromatische, alifatische of gechloreerde oplossingen.
16
• Een ergonomisch gebogen steel voor vlotte verplaatsingen Houder voor de Rubbermaid PulseTM-mopset
Bestelcode
C5005970
Kleur Totale hoogte
Zwart 48,26 cm
Lengte
76,52 cm
Prijs per stuk €
220,77
Bestelcode
C6038542
C6038543
Volume
500 ml
500 ml
Material Suitability
Plastic. Painted and varnished Surfaces
Brickwork & Concrete
Prijs per stuk €
8,52
8,52
Schoonmaken & Hygiëne
1741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30226
30155
44677
44681