Page 1754 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1754
Huidverzorging in Ateliers
Mega BRUTE® mobiele afvalverzamelaar
Schoonmaakkar
4 vaste wielen
• Glad, eenvoudig te reinigen oppervlak.
• Inclusief gele zak met rits (75 l) voor het eenvoudig verwijderen van afval.
• Vaste wielen (20,1 cm) en zwenkwielen (10,2 cm) die geen sporen achterlaten.
• Optioneel afsluitbaar compartiment (FG618100) om de schoonmaakmiddelen veilig
weg te bergen.
Het platform vooraan biedt plaats R050795, een enkele of een Brute-container van 121 l (FG263200).
Bestelcode Lengte Breedte extern
C5006702 88,7 cm 13,1 cm
Schoonmaakkar
Totale hoogte
58,1 cm
Netto gewicht
22,45 kg
Prijs per stuk €
286,87
16
De Mega BRUTE® mobiele afvalverzamelaar is een uiterst wendbaar en veelzijdig verzamel- en sorteersysteem voor
afval en linnengoed.
Het innovatieve ontwerp zorgt voor een betere productiviteit en een groter gebruikscomfort.
2 zwenkwielen/2 vaste wielen
• Glad, eenvoudig te reinigen oppervlak.
• Inclusief gele zak met rits (75 l) voor het eenvoudig verwijderen van afval.
• Vaste wielen (20,1 cm) en zwenkwielen (10,2 cm) die geen sporen achterlaten.
• Optioneel afsluitbaar compartiment (FG618100) om de schoonmaakmiddelen veilig
weg te bergen.
Het platform vooraan biedt plaats R050795, een enkele of een Brute-container van 121 l (FG263200).
• Grote capaciteit: 450 l.
• Zakhouder (voor het vasthouden van een vuilniszak van 200 l).. • Bruikbaar met Slim Jim van 87 l.
Optioneel deksel dekt afval en inhoud volledig af.
Bestelcode
C5006697
Lengte
88,74 mm
Breedte extern
30,5 cm
Totale hoogte
58 mm
Netto gewicht
16,0003 kg
Prijs per stuk €
286,87
Bestelcode Kleur Totale hoogte
C5006720 Zwart 69,99 cm
Lengte
140 cm
Prijs per stuk €
688,88
1740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
30228
30154 30156