Page 1753 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1753
Huidverzorging in Ateliers | Huidverzorging in Ateliers
Landmark SeriesTM II
Rookpunt
Een aantrekkelijke weerbestendige oplossing voor rookbeheer.
• Geen potentieel brandgevaar meer zoals bij open asbakken die ook alle soorten papierafval aantrekken en zeer vuil worden bij regen.
• Vervaardigd van weerbestendig gegalvaniseerd staal of volledig roestvrij staal.
• Scharnier aan onderzijde van de deur biedt eenvoudig toegang tot de brandveilige binnenbak van gegalvaniseerd staal.
• Inclusief montagemateriaal
• UV-beschermer voorkomt vervagen van kleur.
• Duurzame constructie uit kunststof, deukt en splintert niet.
• Twee klepsluitingen houden geurtjes binnen en insecten buiten.
• Container kan aan de grond verankerd worden.
• Scharnierende deur aan zijkant geeft volledige toegang tot de binnenzijde, zodat afval niet getild hoeft te worden.
• Vuilniszakhouder glijdt naar buiten, wat plaatsing en verwijdering van de vuilniszak vergemakkelijkt
Bestelcode
C5005959
C5005958
Kleur Totale hoogte
Beige 1070 cm
Groen 1070 cm
Lengte
629 cm
629 cm
Breedte extern
641 cm
641 cm
Prijs per stuk €
630,04
630,04
Ranger® 170 l
Bestelcode
C5006657
C5006658
Kleur Totale hoogte
Zwart 40,64 cm
Stainless Steel 40,64 cm
Lengte
27,94 cm
27,94 cm
Prijs per stuk €
48,43
78,24
GroundsKeeperTM Tuscan
Ranger®-afvalcontainers hebben een moderne
vormgeving en zijn eenvoudig te onderhouden.
• Afvalbeheer met grote capaciteit.
• Ontworpen voor stadions, parken, winkelcentra en andere druk bezochte zones. • Vast scharnierend deksel voor eenvoudig legen
Bestelcode Kleur Totale hoogte
C5005985 Beige 105,41 cm
Ranger® 170 l
Lengte
63,18 cm
Prijs per stuk €
411,07
16
Ranger®-afvalcontainers hebben een moderne vormgeving en zijn eenvoudig te onderhouden.
• Afvalbeheer met grote capaciteit.
• Ontworpen voor stadions, parken, winkelcentra en andere druk bezochte zones. • Vast scharnierend deksel voor eenvoudig legen
GroundsKeeperTM combineert een net en fraai uiterlijk met een eenvoudig onderhoud.
• Verbergt afval en beperkt geurtjes.
• Past bij veel bouwstijlen.
• Asopvangsysteem met grote capaciteit. Verankeringspunten voor extra veiligheid.
Bestelcode Kleur Totale hoogte
C5005984 Zwart 105,41 cm
Lengte
63,18 cm
Prijs per stuk €
411,07
Bestelcode
C5006630
Kleur
Zwart
Totale hoogte
97,49 cm
Lengte
33,02 cm
Prijs per stuk €
154,23
Schoonmaken & Hygiëne
1739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30223 30222 30215
30227 30233


































































































   1751   1752   1753   1754   1755