Page 1752 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1752
Huidverzorging in Ateliers
BRUTE®-dolly’s
BRUTE®-rolcontainer
Goede mobiliteit voor afvalverzameling en materiaaltransport.
• Uiterst sterke wielen ( 20,3 cm) voor optimale wendbaarheid, zelfs over treden.
• Vast en goed afsluitend scharnierend deksel dat naar achteren kan worden
opengeklapt en vergrendeld. Gegoten ashouder voor verhoogd
• Tot 135 kg (statische lading).
• Robuuste wielen zorgen voor een goede mobiliteit
Bestelcode
C5006696
C5006680
C5006678
Kleur Totale hoogte
Groen 92,71 cm
Blauw 92,71 cm
Grijs 92,71 cm
Prijs per Lengte stuk €
72,39 cm 173,99
72,39 cm 173,99
72,39 cm 174,40
Bestelcode Crossomschrijving
C5006677 BRUTE®-dolly
UNIVERSELE DOLLY MET VAT
Totale hoogte
16,83 cm
Breedte extern
46,99 cm
Prijs per stuk €
53,20
Mobiele containers en deksel
16
• Eenvoudige mobiliteit en hanteerbaarheid van zware lasten.
• Professionele constructie uit kunststof die niet roest of splintert en deukbestendig is.
• Robuuste zwenkwielen zorgen voor een uitstekende mobiliteit.
• Bevat een vat van 208 liter en een kunststofcontainer
Gekleurde deksels moedigen afvalscheiding aan. • Geïntegreerde wielen voor ruimtebesparing.
• Mobiel systeem voor eenvoudig transport.
• Scharnierend deksel leegt gemakkelijk.
• Ergonomische grepen.
• Inhoud tot 75 kg of 100 liter.
Bestelcode Kleur Totale hoogte Lengte
C5006670 Zwart 18,73 cm 61,91 cm
Prijs per stuk €
134,34
Bestelcode
C5006603
Kleur Totale hoogte
Beige 80 mm
Prijs per Lengte stuk €
50,5 mm 41,98
1738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
30216
30211
30235
30242


































































































   1750   1751   1752   1753   1754