Page 1751 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1751
Huidverzorging in Ateliers
Flessendeksel voor FG2632
BRUTE®-container 166.5 l
Bestelcode
C5005994
C5005995
C5005996
C5005997
C5005998
C5005999
Crossomschrijving
Flessendeksel
Flessendeksel
Papierdeksel
Papierdeksel
Commingle deksel
Commingle deksel
Kleur Totale hoogte
Blauw 8,03 cm
Groen 8,03 cm
Blauw 8,03 cm
Groen 8,03 cm
Blauw 8,03 cm
Groen 8,03 cm
Lengte
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
Prijs per stuk €
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
De BRUTE® met luchtsleuven is de belangrijkste vernieuwing inzake afvalverzameling van de laatste decennia!
• Slimmere ergonomische kenmerken.
• Duurzamer.
• Het vervangen van de vuilniszak verloopt sneller en veiliger.
• Kan worden gebruikt met de volledige lijn van BRUTE®-accessoires.
Luchtsleuven
Door de vier luchtsleuven (octrooi aangevraagd) is er tot 50%* minder trekkracht nodig om volle vuilniszakken te verwijderen in vergelijking met traditionele containers.
BRUT E® ronde containers
Bestelcode
C5005971
C5005973
C5006723
C5005975
C5005986
C5005987
C5005988
Crossomschrijving
BRUTE®-container met lucht- sleuven 166,5 l
BRUTE®-container met lucht- sleuven 166,5 l
BRUTE®-container met lucht- sleuven 166,5 l
BRUTE®-deksel
BRUTE®-deksel
BRUTE®-deksel
BRUTE®-deksel
Totale Kleur hoogte
Zwart 80,01 cm
Grijs 80,01 cm
Geel 2,54 cm
Zwart 3,81 cm
Grijs 5,08 cm
Wit 2,54 cm
Geel 2,54 cm
Lengte
60,96 cm
60,96 cm
2,54 cm
62,23 cm
69,85 cm
2,54 cm
2,54 cm
Prijs per stuk €
116,58
116,58
116,58
30,83
30,83
30,83
30,83
BRUTE®-dolly past op alle modellen, behalve FG2610
Duurzame, veelzijdige containers voor intensief gebruik.
• Professionele constructie uit kunststof die niet splintert of schilfert en
16
deukbestendig is.
• Dankzij de stevige klemdeksels kunt u veilig en stabiel stapelen.
• Grijs, wit en geel zijn gecertificeerd door de USDA Meat & Poultry Equipment
Group en voldoen aan de HACCP-richtlijnen.
• Gecertificeerd volgens NSF-norm #2 (alleen grijs, wit en geel) en #21 (alle kleuren). Gecertificeerd voor contact met voedsel door LNE (alleen grijs, wit en geel).
Bestelcode
C5005920
C5005972
C5005919
Crossomschrijving
BRUTE®-container 166,5 l
BRUTE®-container 166,5 l
BRUTE®-container 166,5 l
Totale hoogte
80,01 cm
80,01 cm
80,01 cm
Breedte extern
60,96 cm
60,96 cm
60,96 cm
Prijs per stuk €
111,81
111,81
111,81
Bestelcode
C5006669
Crossomschrijving
BRUTE®-dolly
Totale hoogte
16,83 cm
Breedte extern
46,99 cm
Prijs per stuk €
78,31
Schoonmaken & Hygiëne
1737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30212
30213
30210
30244