Page 173 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 173
Schroevendraaierbits - Bithouder
1/4” magnetische, roestvaststalen bithouder
Bithouder
Lock-n-LoadTM System
Voor snel loskoppelen met één hand. Houderontwerp zorgt voor stevig vastklemmen van 6-kantbits en bits met arreteerkogeltje. Steel en body vervaardigd van koolstofstaal voor duurzaamheid en lange levensduur. 1/4” Quick change gamma. Houdt nu ook schroefbits vast.
Wera bithouder met snelwissel (quick-release) uiteinde.
Extra lange magnetische bithouder. 1/4” magnetische bithouder met sterke magneet.
Bestelcode
C4192564
C4192571
Inbusmaat
1/4 in
1/4 in
Lengte
75 mm
52 mm
Prijs per stuk €
14,18
14,86
Bestelcode
C4971720
C4972373
Lengte
75 mm
50 mm
Prijs per stuk €
10,17
4,39
Bestelcode
C4189544
Maat
1/4”/6,3 mm
Afmeting(en) bithouder
2,5 in / 65 mm
Prijs per stuk €
6,95
Magnetische Universele Houder
1/4” niet-magnetische quick release bithouder
Lock-n-LoadTM Systeem
Aandrijfvierkant: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Uitvoering: Zwarte uitvoering
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Met sterke magneet en vasthoudring
DIN 3126 D 6,3
KMR150-1P in kunststof houder
Extra lange quick release bithouder, innoverende werking voor snelle verwisseling van schroevendraaierbits.
Bestelcode
C4187523
Afmeting
aandrijving Inbusmaat Lengte
Prijs per stuk €
41,32
Voor snel loskoppelen met één hand. Houderontwerp
zorgt voor stevig vastklemmen van 6-kantbits en bits
met arreteerkogeltje. Steel en behuizing vervaardigd
van koolstofstaal voor duurzaamheid en langere 1 levensduur. 3⁄8” Quick change gamma. Houdt nu ook
Prijs per stuk €
13,93
1/4 in
1/4 in
150 mm
Bestelcode
C4971721
Bithouder
Lengte
50 mm
insteekbits vast.
Bestelcode Maat bithouder
C4189547 3/8” / 9,5 mm 2,75 in / 70 mm
Rapidaptor bithouder
Afmeting(en) Prijs per
stuk €
8,50
KM653 Magnetische bithouder, 1/4”, zes- kantschacht
Wera RVS bithouder voorzien van een sterke permanente magneet.
Aandrijfvierkant: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Uitvoering: Zwarte uitvoering
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Met sterke magneet, zonder vasthoudring
DIN 3126 D 6,3
Échte verbetering t.o.v. standaard snelkoppeling bithouders - gemakkelijk met één hand verwisselen en automatisch bit vast inklikken. Hou het simpel!
Bestelcode
C4192583
C4192588
C4192581
C4192582
Inbusmaat
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Lengte
50 mm
79 mm
100 mm
152 mm
Prijs per stuk €
6,11
14,45
10,66
11,94
Bestelcode
C3431725
Inbusmaat
1/4 in
Lengte
60 mm
Prijs per stuk €
18,58
Bestelcode
C3701887
Inbusmaat
1/4 in
Prijs per Lengte stuk €
50 mm 16,03
Handgereedschap & gereedschapopslag
159
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11006
26919
26914
8601
8741
11005
10994
8932
8931


































































































   171   172   173   174   175