Page 172 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 172
Schroevendraaiers - Sleufvormige sets | Schroevendraaiers - slagschroevendraaier | Schroevendraaierbits - bit ratels
Torx schroevendraaier met vasthoudfunctie, 7-delige set
6-delige tangen- en schroevendraaierset in vinyl etui
Slagschroevendraaier
Bestelcode Totale lengte
C2696806 130 mm
Minibitratel
Prijs per stuk €
52,00
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Bij monteren of demonteren met beperkte bewegingsruimte, bijvoorbeeld bij motoronderdelen, kan men de schroef niet stevig vasthouden met de hand en zo gebeurt het vaak dat
de schroef valt of zoek raakt. Met als gevolg lang zoeken naar de verloren schroef (kan ook gevaarlijk zijn). TORX® HF gereedschap van Wera beantwoordt perfect aan de geometrie van de originele TORX® specificatie. De wig-kracht die onstaat door de druk tussen de tip van de bit en het profiel van de schroef zorgt dat de schroef stevig op het gereedschap blijft zitten.
SCHROEVENDRAAIERS:
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte punt die niet
afbladdert met ultieme pasvorm
• Precisiegehard chroom-vanadium-molybdeen staal • Verfijnd ergonomisch design en kunststof
materialen uit de hoogste kwaliteit voor een
comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere
krachtoverbrenging en minder vermoeide handen • Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten
voor georganiseerde werkplaatsen TANGEN:
• Matrijsgesmeed, gehard kwalitatief
gereedschapsstaal
• Bijkomend inductiegeharde precisiesnijkanten • Stalen scharnieren met klinknagel voor een
vloeiende beweging
• Hoogglans verchroomd met meerdere lagen tegen
corrosie
• 2-componentengreep voor hogere
krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
Bevat: 180mm combinatietang, 160mm zijsnijtang, 2,5X75mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, PZ2X100mm
Bestelcode
C4191047
Assortiment set-uitvoeringen
367 TORX« HF 1 x TX 8x60 - 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 27x115 - 1 x TX 30x115 -
Prijs per stuk €
42,47
Premium 5-delige tamper resistant Torx-set
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Precisiegehard chroom- vanadium-molybdeen staal. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen.
Bestelcode
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
Slagschroevendraaierset
Prijs per stuk €
48,19
8,81
13,94
2,78
8,96
Set omvat: 8001 A 1 x 1/4 in x87,0 - 870/1 1 x 1/4 in x25
Lichte en compacte gereedschapset inclusief extra duurzame torsiebits voor vrijwel alle schroefprofielen. Hierbij is de Wera bitratel inbegrepen die uitzonderlijk sterk is en bijzonder nauwkeurig werkt tot in de kleinste hoekjes. Met een adapter kan de ratel elk 1/4” aangedreven inzetstuk aan. Gereedschap is veilig en overzichtelijk opgeborgen in een cassette. Gemakkelijk te openen door middel van een drukknop. Inclusief een Rapidaptor bithouder voor gebruik met machines. Automatische bitvergrendeling bij insteken en wisselen met één hand.
1
Bestelcode Square End Dimension(s)
C4174245 1/4 in
Omschakelbare bitratel
Prijs per stuk €
31,96
Set bevat:-
Torx-kop: T10, T20, T25, T30, T40
Bestelcode
C4971774
Prijs per stuk €
21,20
Set omvat: 2200 1 x 165.0 - 2210 S 1 x 1.4x9.0x55 - 1 x 1.5x13.0x55 - 1 x 1.6x10.0x55 - 1 x 2.0x13.0x55 - 1 x 2.5x16.0x55 - 1 x 3.0x18.0x55 - 2220 S PH 1 x PH 3x45 - 1 x PH 4x45 - 2230 S 1 x 10.0x50 - 1 x 12.0x50 - 1 x 14.0x50 - 2270 S 1 x 1 5/8 in x42
Met het dubbel gebogen ontwerp kan vrijwel elke schroef losgezet worden. Rechte sleuf-, Phillips- en 6-kantbits, adapter (2270S) en slaghandvat (2200) in een stevige stalen cassette.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4196313 525,77
Bestelcode
C5094060
Inbusmaat
1/4 in
Prijs per stuk €
21,50
158
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26954
10566
11063
161436
40631
10404
41163