Page 171 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 171
Schroevendraaiers - Sleufvormige sets
Torx schroevendraaierset
Torx schroevendraaierset
BE-9885 Schroevendraaierset
Set omvat: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - 335 1 x 0.8x4.0x100 - 350 PH 1 x PH 2x100 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 367 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 932 A 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125 - Rack 2 x 190.0x50.0
Set voor professionals die werken in de bouw, loodgieterij, elektriciteit, onderhoud & algemene werkzaamheden. Omvat schroevendraaiers voor algemeen gebruik, industriële kwaliteit & voor elektriciteit. Geschikt voor de meest gebruikte schroefkoppen. 2 gratis rekken bijgeleverd voor vaste werkplekken.
ERGOTM schroevendraaierset, 5-delig Voor Torx® schroeven
In kartonnen doos
Set omvat: 367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 30x115 - 1 x TX 40x130
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C1252058
Grootte set-inhoud
5
Prijs per stuk €
32,61
Bestelcode
C4190520
Premium 5-delige Torx-set
Prijs per stuk €
49,36
Prijs per stuk €
33,62
Bestelcode
C3213318
Torx schroevendraaier met vasthoudfunctie, 4-delige set
Schroevendraaier voor zware toepassingen, 6-delige Torx set
1
Set omvat: 367 TORX HF L 1 x TX 20x300 - 1 x TX 25x300 - 1 x TX 27x300 - 1 x TX 30x300
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Precisiegehard chroom- vanadium-molybdeen staal. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen.
Set omvat: 977 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x90 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 27x125 - 1 x TX 30x150 - 1 x TX 40x150
Combinatie van een bijzonder sterk insteekstuk en een bit met speciaal geharde bled maken zowel gebruik als schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4192829 47,87
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Bij monteren of demonteren met beperkte bewegingsruimte, bijvoorbeeld bij motoronderdelen, kan men de schroef niet stevig vasthouden met de hand en zo gebeurt het vaak dat
de schroef valt of zoek raakt. Met als gevolg lang zoeken naar de verloren schroef (kan ook gevaarlijk zijn). TORX® HF gereedschap van Wera beantwoordt perfect aan de geometrie van de originele TORX® specificatie. De wig-kracht die onstaat door de druk tussen de tip van de bit en het profiel van de schroef zorgt dat de schroef stevig op het gereedschap blijft zitten.
Set bevat:-
Torx-kop: T10, T20, T25, T30, T40
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4191045
Prijs per stuk €
40,67
C4971773 19,92
Handgereedschap & gereedschapopslag
157
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26952
10782
10770
10553
10565
8805


































































































   169   170   171   172   173