Page 1723 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1723
Poetsen
38712 KIMTECH* AUTO Primary Kleefdoek - ongevouwen
Deb Ultra WIPES
Poetsdoeken voor oppervlakte voorbereiding, voor bepaalde beheerste poetstaken, een snellere reiniging en het hoog houden van de hygiëneniveaus.
Bestelcode
C6861216
Kleur Aantal platen
Wit 400
Afmetingen L x B x H
22.9 x 30.5 x 22.9 cm
Prijs per stuk €
15,00
Gespecialiseerde doekjes voor het verwijderen van verf, inkt, hars, lijm en de meeste soorten vuil in drukkerijen en spuiterijen. De sterke, extra grote doekjes zijn doordrenkt met een speciale formulering op basis van tweebasische esters. De handige, makkelijk te gebruiken verpakking kan de hele dag door op de werkplek worden gebruikt, zonder toevoeging van water.
38714 KIMTECH* AUTO Sealant Poetsdoeken - ongevouwen
Bestelcode Crossomschrijving
C3974152 Deb Ultra 150 DOEKJES
8355 Wypall* X50 Poetsdoeken Pop-up doos, wit.
Prijs per stuk €
99,76
Poetsdoeken voor oppervlakte voorbereiding, voor bepaalde beheerste poetstaken, een snellere reiniging en het hoog houden van de hygiëneniveaus.
Bestelcode Kleur Aantal platen Afmetingen L x B x H
C6861218 Wit 360 40 x 40 x 22.9 cm
38713 KIMTECH* AUTO Final Kleefdoek - Kwartgevouwen
Prijs per stuk €
12,00
Flexibel systeem dat het verbruik reguleert. Dit systeem, dat ideaal is voor snel reinigen of afnemen, biedt een gereguleerd gebruik, waarbij de poetsdoek beschermd wordt. Minder poetsdoeken in vergelijking met draagdoos* Veelzijdig en duurzaam, voor precieze reiniging. Ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingstaken, waaronder het reinigen van glas.
Wypall* X50 poetsdoeken zijn:
• Handelbaar en licht: voor het reinigen van fijne onderdelen, het opnemen van lichte morserij, het bereiken van moeilijke gebieden en het afvegen van de handen
• Geschikt voor toepassingen met verdunners en oplosmiddelen: toch sterk genoeg voor het afboenen van kleefstof, het verwijderen van olie en vuil
• Specifieke afmetingen voor lichtere taken: constante prestaties, die helpen afval te verminderen en verbruikskosten te verlagen
16
Bestelcode
C3955911
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
176
Vouwen Maat
1 23,1x31,8 cm
Prijs per stuk €
151,24
Poetsdoeken voor oppervlakte voorbereiding, voor bepaalde beheerste poetstaken, een snellere reiniging en het hoog houden van de hygiëneniveaus.
Prijs per Bestelcode Kleur Aantal platen Afmetingen L x B x H stuk €
C6861217 Wit 400 25.4 x 43.2 x 22.9 cm 17,19
Schoonmaken & Hygiëne
1709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200338 200339 200337
7028 7207