Page 1722 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1722
Poetsen
38676 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Industrial Cloth Indus- triële Poetsdoeken - grote rol
Combirol Systeem
Het Combirol dispensersysteem biedt hygiënische vel-voor-vel uitgifte, ideaal voor voedselzones:
• Het gepatenteerde rolontwerp voorkomt afval dat vaak veroorzaakt wordt doordat de doeken uit de dispenser vallen, waardoor u geld bespaart
• Makkelijke, snelle navulling vanaf de voorkomt en hygiënisch af te nemen oppervlak dat voldoet aan HACCP, voor nog meer zekerheid in drukke voedselzones
Stevige en uiterst absorberende doeken, voor een snelle reiniging zonder dat ze scheuren, een lager poetsdoekenverbruik en lagere kosten.
Bestelcode
C4751872
Kleur Aantal platen
Wit 550
Afmetingen L x B x H
42 x 34 x 22.9 cm
Prijs per stuk €
11,86
Bestelcode Afmetingen H x B x D
C3968952 37,1 x 25,8 x 25,5 cm
7041 Dispenser voor Onderzoekbankrollen 25 cm
Prijs per stuk €
33,81
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Precision Engineering Cloth - 1/4 Gevouwen
Biedt hygiënische uitgifte
• Kan aan de muur naast de onderzoeksbanken worden bevestigd voor eenvoudige uitgifte
• Beschermt de onderzoeksbankrol tegen stof
Wij hebben een compleet assortiment praktische en innovatieve dispensersystemen ontwikkeld die geschikt zijn voor verschillende werkomgevingen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3968953 16,44
6155 Dispenser voor Grote Rollen
16
Ontworpen voor het poetsen van kleine onderdelen in nauwe ruimten, vooral in de fijnmechanische industrie. Precision Engineering Poetsdoeken zijn ideaal voor de belangrijkste toepassingen in de metaal-, automobiel- en luchtvaartindustrie. Deze poetsdoek met hoge prestaties is verkrijgbaar in een compact formaat. De handige verpakking voor op de werkplek vermindert bewegingsverspillingen.
Bestelcode
C6052266
C6861244
Aantal platen
76
76
Vouwen Maat
1 33x31,8 cm
1 33x31,8 cm
Prijs per stuk €
125,46
5,19
38715 KIMTECH* AUTO Microfiber poetsdoeken voor oppervlakvoor- bereiding - Doek
Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt:
• Kies een mobiele dispenser met geperforeerde grote rollen om het verbruik te reguleren en afval te verminderen
• De mobiele dispenser kan makkelijk naar de plaats van gebruik worden meegenomen
• Tevens verkrijgbaar met afvalbak voor eenvoudig wegwerpen
Wij hebben een compleet assortiment praktische en innovatieve dispensersystemen ontwikkeld die geschikt zijn voor verschillende werkomgevingen.
Microfibre poetsdoeken voor oppervlakte voorbereiding, voor bepaalde beheerste poetstaken, een snellere reiniging en het hoog houden van de hygiëneniveaus.
Bestelcode Afmetingen H x B x D
C3968951 109 x 50 x 74 cm
Prijs per stuk €
74,53
Bestelcode
C6861220
Kleur Aantal platen
Wit 25
Afmetingen L x B x H
40 x 40 x 22.9 cm
Prijs per stuk €
4,47
1708
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
7001
6997 7000
200340
201402
200336