Page 1724 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1724
Poetsen
Wypall* microvezel Werkdoeken.
Speciaal voor het reinigen van glas en spiegels: gladde textuur van groen Microvezel Doek voor streepvrije reflecterende oppervlakken. Voor veelvuldig gebruik, kunnen ze tot 300 keer gewassen worden, zonder dat de prestaties achteruitgaan.
Standaard microvezeldoek Rood
Bestelcode
C4166801
C4165800
Bedrag van Onderdeelnummer de inhoud
8396 4
8395 4
Kleur Maat
Groen 40x40 cm
Blauw 40x40 cm
Prijs per stuk €
38,77
38,77
De standaardmicrovezeldoeken van Rubbermaid zijn een duurzame en veelzijdige oplossing voor de schoonmaak van het publieke en het keukengedeelte. Dankzij de schoonmaakefficiëntie van
microvezels en de duurzame, schoonmaakmiddelbestendige samenstelling zullen deze doeken jarenlang hun dienst bewijzen voor uw standaardschoonmaakactiviteit. Bewezen duurzaamheid/prestaties:
• Niet-gesplitste microvezels
• Tot 40 keer wasbaar met bleekmiddel en tot 150 keer zonder bleekmiddel (op basis
Professionele microvezeldoek
van intern uitgevoerde testen)
• Verwijdert vlekken 30 % beter dan katoenen doeken • Goed absorptievermogen
Schoonmaakresultaat
• Verwijdert tot 99,9 % van de microben
• Bestand tegen schoonmaakmiddelen en bleekwater voor een grotere
doeltreffendheid (beïnvloedt de chemische samenstelling van het
schoonmaakmiddel niet)
• Met kleurcodering om kruisbesmetting te voorkomen
• Conform de HACCP Goed absorptievermogen
Bestelcode
C5006714
C5006715
C5006716
C5006717
Kleur
Prijs per stuk €
Rood 0,84
Blauw 0,84
Geel 0,84
Groen 0,84
Een betere combinatie van kracht en productiviteit tijdens het schoonmaken!
De professionele microvezeldoeken van Rubbermaid zijn ideaal voor professioneel gebruik. Dankzij de schoonmaakefficiëntie van gesplitste microvezels en de grote duurzaamheid maken deze doeken uw schoonmaakactiviteit rendabel.
Bewezen duurzaamheid/prestaties:
• Gesplitste microvezels
• Tot 100 keer wasbaar met bleekmiddel en tot 300 keer zonder bleekmiddel
(op basis van intern uitgevoerde testen)
• Maakt beter schoon en is duurzamer
• Het beste absorptievermogen
• Een voordelig alternatief voor superieure schoonmaakresultaten Schoonmaakresultaat:
• Verwijdert tot 99,9 % van de microben
• Met kleurcodering om kruisbesmetting te voorkomen
• Conform de HACCP
Bleekmiddelbestendig
16
FGQ85000 – Rubbermaid HYGENTM flexibele stofferset.
Uitsluitend voor DROOG gebruik.
• Open lussen, 100% microvezel.
Buitengewoon duurzaam: de hoes kan 500 wascycli op 95°C, 500 droogcycli op 60°C en 200 cycli met bleekmiddel aan.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5006721 18,14
Prijs per Bestelcode Kleur stuk €
C5006647 Rood 1,13
C5006648 Groen 1,13
C5006649 Blauw 1,13
C5006650 Geel 1,13
1710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
30183 6959
30180
30184


































































































   1722   1723   1724   1725   1726