Page 1725 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1725
Poetsen
FGQ85200 – Rubbermaid HYGENTM
Scotch-Brite microvezeldoek 2010
Hoogwaardige microvezeldoeken voor gebruik op alle gebruikelijke te reinigen oppervlakken. Extreem duurzaam.
Bestelcode
C6038602
C6038604
C6038603
C6038601
Maat
32 x 36cm
32 x 36cm
32 x 36cm
32 x 36cm
Prijs per Kleur stuk €
Blauw 6,12
Groen 6,12
Rood 6,12
Geel 6,12
hoogwaardige flexibele stofferset.
• Kan zowel DROOG als KLAMVOCHTIG worden gebruikt.
• Voor sterk verontreinigde oppervlakken en voor verwijderingvan haren. Buitengewoon duurzaam: de hoes kan 500 wascycli op 95°C, 500 droogcycli op 60°C en 200 cycli met bleekmiddel aan.
Scotch-Brite glas/ruit microvezeldoek SB400
De Scotch-BriteTM microvezeldoek 4000 voor ruit/glasreiniging is speciaal ontworpen om ruiten en spiegels te reinigen zonder strepen achter te laten. De 4000 combineert de voordelen van een microvezeldoek met die van een gecoate (zeemleren) doek, poetst grondig en biedt een superieure reiniging.
Bestelcode
C5006722
Scotch-Brite Essential microvezeldoek 2012
Prijs per stuk €
21,47
Bestelcode Maat
C6038536 40 x 50cm
Scotch-Brite microvezeldoek 1100
Kleur
Blauw
Prijs per stuk €
2,86
Universele microvezeldoeken voor tal van reinigingstoepassingen.
16
Bestelcode
C6038615
C6038613
C6038614
C6038616
Maat
36 x 36cm
36 x 36cm
36 x 36cm
36 x 36cm
Kleur
Prijs per stuk €
Blauw 1,30
Groen 1,30
Rood 1,30
Geel 1,30
De 3MTM Scotch-BriteTM 1100 synthetische, reinigingsdoek is ideaal voor gebruik bij dagelijks onderhoud op verschillende oppervlakken, inclusief glas, spiegels, ramen, roestvast staal, chroom, aluminium, emaille en nog veel meer.
Bestelcode
C6038605
Maat
38 x 43cm
Kleur
Beige
Prijs per stuk €
***
Schoonmaken & Hygiëne
1711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44341
30181
44339
44340
44338