Page 1721 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1721
Poetsen
7266 Wypall* L10 Combirol Systeem wit
7056 Dispenser voor Onderzoekbankrollen 50cm
Hygiënische vel-voor-vel uitgifte, ideaal voor voedselzones. Het gepatenteerde rolontwerp voorkomt afval dat vaak veroorzaakt wordt doordat de doeken uit de dispenser vallen, waardoor u geld bespaart; makkelijke, snelle navulling vanaf de voorkant en hygiënisch af te nemen oppervlak dat voldoet aan HACCP, voor nog meer zekerheid in drukke voedselzones.
Het Wypall* L Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt; ideaal wanneer u een wegwerpdoek nodig heeft voor het opvegen van gemorste stoffen, het reinigen van de handen en het afnemen van oppervlakken. Dit komt door de structuur van ons unieke Airflex* Materiaal, dat meer absorbeert en sterker en dikker is dan de structuur van een gewone tissuedoek. Hierdoor zijn er minder vellen nodig voor elke taak.
Biedt hygiënische uitgifte:
• Kan aan de muur naast de onderzoeksbanken worden bevestigd voor eenvoudige uitgifte
• Beschermt de onderzoeksbankrol tegen stof
Wij hebben een compleet assortiment praktische en innovatieve dispensersystemen ontwikkeld die geschikt zijn voor verschillende werkomgevingen.
Bestelcode
C3979357
7017 AQUARIUS* Poetsdoek Dispenser - combirol
Prijs per stuk €
21,50
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3957034 1
Aantal platen
700
Vouwen Maat
1 18,5x38 cm
Prijs per stuk €
28,07
7494 WYPALL* L10 Poetsdoeken - combirol
Sterke, dikke en uiterst absorberende combirol poetsdoeken, voor een snelle reiniging zonder dat ze scheuren, een lager poetsdoekenverbruik en lagere kosten. Ideaal voor lichte, precieze poetstaken voor het opnemen van gemorste vloeistoffen, vuil, stof; voor het poetsen van glas en gladde oppervlakken.
Een combirol poetsdoeken dispenser, voor een betere hygiëne, comfort en verzorging, een beheerst gebruik en een verlaging van de kosten. Ideaal voor een snelle en eenvoudige uitgifte zonder dat de dispenser hoeft te worden aangeraakt; voor druk bezochte ruimten waar voedsel wordt verwerkt, om te helpen voldoen aan de hygiënenormen.
Prijs per stuk €
40,10
Een combirol poetsdoeken dispenser, voor een betere hygiëne, comfort en verzorging, een beheerst gebruik en een verlaging van de kosten. Ideaal voor een snelle en eenvoudige uitgifte zonder dat de dispenser hoeft te worden aangeraakt; voor druk bezochte ruimten waar voedsel wordt verwerkt, om te helpen voldoen aan de hygiënenormen.
Bestelcode Kleur Vouwen Aantal platen
C4078083 Blauw 1 630
7212 Kimtech Prep* Poetsdoeken
Lengte
38 cm
Breedte
18,5 cm
Prijs per stuk €
62,20
Bestelcode Kleur
C6177859 Wit
Afmetingen L x B x H
33 x 27.6 x 22.6 cm
7018 AQUARIUS* Poetsdoek Dispenser - Roll Control
16
Wanneer precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn, levert Kimtech* de prestaties die u zoekt. Reinigingsoplossingen voor kritische taken in transport, gezondheidszorg en productie. Constante prestaties voor als het erop aan komt.
Prijs per stuk €
51,00
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3968949 1
Aantal platen
300
Maat
39 x 60 cm
Prijs per stuk €
103,44
Bestelcode Kleur
C6177860 Wit
Afmetingen L x B x H
27.8 x 27.6 x 22.6 cm
Schoonmaken & Hygiëne
1707
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6961 200319
7005
200304
200301 7002


































































































   1719   1720   1721   1722   1723