Page 1720 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1720
Poetsen
7248 Wypall* L20 Poetsdoeken, grote rol, wit.
Efficiënte wegwerpdoek voor algemeen gebruik. Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Het Wypall* L Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt; ideaal wanneer u een wegwerpdoek nodig heeft voor het opvegen van gemorste stoffen, het reinigen van de handen en het afnemen van oppervlakken. Dit komt door de structuur van ons unieke Airflex* Materiaal,
dat meer absorbeert en sterker en dikker is dan de structuur van een gewone tissuedoek. Hierdoor zijn er minder vellen nodig voor elke taak.
Wypall* L20 kan het aantal doeken dat u gebruikt verminderen:
• Snel absorberende, getextureerde meerlaagse poetsdoek Specifiek ontwikkeld voor het reinigen van licht vuil op oppervlakken en het opvegen van kleine morserij • Milde reiniging voor voorzichtig oppoetsen en verwijderen van stof en roet
7491 WYPALL* L20 Poetsdoeken - combirol
Dikke en uiterst absorberende combirol poetsdoeken. Voor een snelle reiniging zonder dat ze scheuren, een lager poetsdoekenverbruik en lagere kosten. Zijn sterker dan de conventionele 1-laags poetsdoeken en daarom ideaal voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.
Bestelcode
C5007853
C4951081
Kleur Vouwen Aantal platen
Wit 1 400
Wit 1 630
Lengte
38 cm
38 cm
Prijs per Breedte stuk €
18,5 cm 40,70
18,5 cm 62,20
7141 WYPALL* L10 Poetsdoeken - grote rol
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165779 1
Aantal platen
1000
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 23,5x38 cm 16,70
7379 Wypall* L20 Virgin Combirol Systeem wit
Dikke en uiterst absorberende poetsdoeken, voor een snelle reiniging zonder dat ze scheuren, een lager poetsdoekenverbruik en lagere kosten. Zijn sterker dan de conventionele 1-laags poetsdoeken en daarom ideaal voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.
Bestelcode Kleur Vouwen Aantal platen
C3979831 Wit 1 1500
7374 Wypall* L10 Combirol Systeem wit
Lengte
38 cm
Prijs per Breedte stuk €
23,5 cm
17,00
16
Hygiënische vel-voor-vel uitgifte, ideaal voor voedselzones. Het gepatenteerde rolontwerp voorkomt afval dat vaak veroorzaakt wordt doordat de doeken uit de dispenser vallen, waardoor u geld bespaart; makkelijke, snelle navulling vanaf de voorkant en hygiënisch af te nemen oppervlak dat voldoet aan HACCP, voor nog meer zekerheid in drukke voedselzones.
Wypall* L20 kan het aantal doeken dat u gebruikt verminderen.
Hygiënische vel-voor-vel uitgifte, ideaal voor voedselzones. Het gepatenteerde rolontwerp voorkomt afval dat vaak veroorzaakt wordt doordat de doeken uit de dispenser vallen, waardoor u geld bespaart; makkelijke, snelle navulling vanaf de voorkant en hygiënisch af te nemen oppervlak dat voldoet aan HACCP, voor nog meer zekerheid in drukke voedselzones.
Bestelcode
C4165781
Bedrag van de inhoud
6
Aantal platen
400
Vouwen Maat
1 18,5x38 cm
Prijs per stuk €
***
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C4165780 12
Aantal platen
188
Maat
18,5x38 cm
Prijs per stuk €
16,26
1706
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
7006
7008
7004
200314
200317


































































































   1718   1719   1720   1721   1722