Page 1719 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1719
Poetsen
7302 Wypall* L30 Combirol Systeem voor doeken blauw
7472 Wypall* L20 Poetsdoeken, grote rol, blauw
Hygiënische vel-voor-vel uitgifte, ideaal voor voedselzones
Het gepatenteerde rolontwerp voorkomt afval dat vaak veroorzaakt wordt doordat de doeken uit de dispenser vallen, waardoor u geld bespaart; makkelijke, snelle navulling vanaf de voorkant en hygiënisch af te nemen oppervlak dat voldoet
aan HACCP, voor nog meer zekerheid in drukke voedselzones. Het Wypall* L30 Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt.
• Aangenaam aanvoelende, lichtgewicht doek, die zacht genoeg is om gebruikt te worden op het gezicht en de handen
• Versterkte binnenstructuur: unieke DRC structuur voor sterke en absorberende reiniging van natte oppervlakken
• Uitstekende prijs voor dagelijks gebruik: goedkoop alternatief voor poetsdoeken met luchtpockets
Ideaal voor: Gemorste olie, reinigen van machines, reinigen van natte oppervlakken.
Efficiënte wegwerpdoek voor algemeen gebruik. Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Het Wypall* L Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt; ideaal wanneer u een wegwerpdoek nodig heeft voor het opvegen van gemorste stoffen, het reinigen van de handen en het afnemen van oppervlakken. Dit komt door de structuur van ons unieke Airflex* Materiaal,
dat meer absorbeert en sterker en dikker is dan de structuur van een gewone tissuedoek. Hierdoor zijn er minder vellen nodig voor elke taak.
Wypall* L20 kan het aantal doeken dat u gebruikt verminderen:
• Snel absorberende, getextureerde meerlaagse poetsdoek Specifiek ontwikkeld voor het reinigen van licht vuil op oppervlakken en het opvegen van kleine morserij • Milde reiniging voor voorzichtig oppoetsen en verwijderen van stof en roet
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3968987 6
Aantal platen
300
Vouwen Maat
2 20,6x38 cm
Prijs per stuk €
47,05
Bestelcode
C4165782
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
1000
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 23,5x38 cm ***
7492 WYPALL* L20 Poetsdoeken - combirol
7473 Wypall* L20 Poetsdoeken, grote rol, wit.
Efficiënte wegwerpdoek voor algemeen gebruik. Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Het Wypall* L Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt. Wypall* L20 kan het aantal doeken dat u gebruikt verminderen:
• Snel absorberende, getextureerde meerlaagse poetsdoek Specifiek ontwikkeld voor het reinigen van licht vuil op oppervlakken en het opvegen van kleine morserij • Milde reiniging voor voorzichtig oppoetsen en verwijderen van stof en roet
Sterke, dikke en uiterst absorberende combirol poetsdoeken, voor een snelle reiniging zonder dat ze scheuren, een lager poetsdoekenverbruik en lagere kosten. Ideaal voor lichte, precieze poetstaken voor het opnemen van gemorste vloeistoffen, vuil, stof; voor het poetsen van glas en gladde oppervlakken.
16
Bestelcode
C6861211
Kleur Vouwen
Blauw 1
Aantal platen
400
Lengte
38 cm
Breedte
18,5 cm
Prijs per stuk €
40,70
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165783 1
Aantal platen
1000
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 23,5x38 cm ***
Schoonmaken & Hygiëne
1705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200318 7014
7009 7010


































































































   1717   1718   1719   1720   1721