Page 1718 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1718
Poetsen
7300 Wypall* L30 Poetsdoeken, grote rol, blauw
Efficiënte wegwerpdoek voor algemeen gebruik. Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Het Wypall* L30 Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt. Als u een sterke, absorberende wegwerpdoek zoekt die kostenefficiënt is, dan leveren Wypall* L30 Poetsdoeken prestaties op beide aspecten:
• Aangenaam aanvoelende, lichtgewicht doek, die zacht genoeg is om gebruikt te worden op het gezicht en de handen
• Versterkte binnenstructuur: unieke DRC structuur voor sterke en absorberende reiniging van natte oppervlakken
• Uitstekende prijs voor dagelijks gebruik: goedkoop alternatief voor poetsdoeken met luchtpockets
Ideaal voor: Gemorste olie, reinigen van machines, reinigen van natte oppervlakken.
7305 Wypall* L30 Poetsdoeken, kleine rol, blauw
Het Wypall* L30 Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt.
• Aangenaam aanvoelende, lichtgewicht doek, die zacht genoeg is om gebruikt te worden op het gezicht en de handen
• Versterkte binnenstructuur: unieke DRC structuur voor sterke en absorberende reiniging van natte oppervlakken
• Uitstekende prijs voor dagelijks gebruik: goedkoop alternatief voor poetsdoeken met luchtpockets
Ideaal voor: Gemorste olie, reinigen van machines, reinigen van natte oppervlakken.
Bestelcode
C3968994
Bedrag van de inhoud
12
Aantal platen
100
Vouwen Maat
2 51x38 cm
Prijs per stuk €
101,65
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4108147 1
Aantal platen
500
Prijs per Vouwen Maat stuk €
2 38x23,5 cm 15,84
7303 Wypall* L30 Combirol Systeem voor doeken wit
Hygiënische vel-voor-vel uitgifte, ideaal voor voedselzones. Het gepatenteerde rolontwerp voorkomt afval dat vaak veroorzaakt wordt doordat de doeken uit de dispenser vallen, waardoor u geld bespaart; makkelijke, snelle navulling vanaf de voorkant en hygiënisch af te nemen oppervlak dat voldoet aan HACCP, voor nog meer zekerheid in drukke voedselzones. Het Wypall* L30 Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt.
Als u een sterke, absorberende wegwerpdoek zoekt die rendabel is, dan leveren Wypall* L30 Poetsdoeken prestaties op beide aspecten.
7304 Wypall* L30 Poetsdoeken, kleine rol, blauw
16
Het Wypall* L30 Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt. Als u een sterke, absorberende wegwerpdoek zoekt die kostenefficiënt is, dan leveren Wypall* L30 Poetsdoeken prestaties op beide aspecten.
Bestelcode
C4165756
Bedrag van de inhoud
24
Aantal platen
100
Vouwen Maat
2 24x38 cm
Prijs per stuk €
110,27
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165755 6
Aantal platen
300
Vouwen Maat
2 20,6x38 cm
Prijs per stuk €
47,05
1704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
7015 7016
7013 7012