Page 170 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 170
Schroevendraaiers - Sleufvormige sets
Premium 9-delige schroevendraaierset in vinyl etui
SET VAN 6 ERGO SCHROEVENDRAAIERS
ERGOTM schroevendraaier, 6-delige set Voor Phillips en Pozidriv schroeven Geleverd in kartonnen doos
Prijs per Bestelcode stuk €
C6865671 ***
FatMax® schroevendraaiersets
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Precisiegehard chroom-vanadium-molybdeen staal
• Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen
• Bevat: 3,0x75mm, 4,0X100mm, 5,5X125m, 6,5X150mm, 8,0x150mm, PH1X80mm, PH2X100, PZ1X80mm, PZ2X100
Parallel: 3,5, 5,5 mm 6,5 mm, Phillips: #1, #2, Pozi: #1, #2.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
BE-9886 Schroevendraaierset
ERGOTM schroevendraaierset, 6-delig
Voor gleuf, Phillips® en Pozidriv® schroeven In kartonnen doos
Bestelcode
C4120756
FatMax® schroevendraaiersets
Prijs per stuk €
25,09
• Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeen
• Handgreep type: Bi-componenten PPE/PTE
Bestelcode
C6808021
Prijs per stuk €
46,90
1
Lasertip schroevendraaier, 14-delige set
Bestelcode
C1252059
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
40,98
FatMax® schroevendraaiersets
Parallel: 2,5, 4, 5,5, 6,5 mm 5,5, 8 mm, Phillips: #0, #1, #2, Pozi: #0, #1, #2.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Bestelcode
C3951509
Prijs per stuk €
***
Set omvat: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.6x3.5x100
- 1 x 0.8x4.0x100 - 350 PH 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 355 PZ 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 367 TX 1 x 10. 1 x 15. 1 x 20. 1 x 25. 1 x 30 - 2 x rek
Parallel: 2, 3x50, 3x10 mm, Phillips: #00, 0, Pozi: #0.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3954917 28,38
Bestelcode
C4198359
Prijs per stuk €
66,14
156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11348
161430
9608 8806
200273
9607
9610