Page 1717 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1717
Poetsen
7331 Wypall* L40 Poetsdoeken, grote rol, wit.
7471 Wypall* L40 Poetsdoeken 1/4 Gevouwen, wit.
Efficiënte wegwerpdoek voor algemeen gebruik. Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Dankzij onze unieke Double Re-Creped (DRC) basisveltechnologie en Airflex* Materiaal absorberen Wypall* L40 Poetsdoeken snel vloeistoffen, olie, vet en grotere morserij:
• Zeer absorberende wegwerpdoek: unieke sponsachtige binnenlaag neemt vloeistoffen snel op en blijft sterk in natte toestand
• Geschikt voor de meeste oppervlakken, waaronder gebruik op de handen/het gezicht met een zachte, aangenaam aanvoelende buitenste laag
De beste keus voor onmiddellijke beschikbaarheid in specifieke werkgebieden. • Individuele poetsdoeken in een spatvrije, waterafstotende plastic polyzak
• Beschermt de doeken tot u ze nodig heeft
• Zeer absorberende wegwerpdoek: unieke sponsachtige binnenlaag neemt vloeistoffen snel op en blijft sterk in natte toestand
• Geschikt voor de meeste oppervlakken, waaronder gebruik op de handen/het gezicht met een zachte, aangenaam aanvoelende buitenste laag
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4108172 1
Aantal platen
1000
Prijs per Vouwen Maat stuk €
3 37x38 cm 59,85
Bestelcode
C4165797
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
56
Vouwen Maat
1 33x31,5 cm
Prijs per stuk €
83,04
7461 Wypall* L40 Poetsdoeken Pop-up doos, wit.
Flexibel systeem dat het verbruik reguleert. Dit systeem, dat ideaal is voor snel reinigen of afnemen, biedt een gereguleerd gebruik, waarbij de poetsdoek beschermd wordt. Minder poetsdoeken in vergelijking met draagdoos*. Dankzij onze unieke Double Re-Creped (DRC) basisveltechnologie absorberen Wypall* L40 Poetsdoeken snel vloeistoffen, olie, vet en grotere morserij:
• Zeer absorberende wegwerpdoek: unieke sponsachtige binnenlaag neemt vloeistoffen snel op en blijft sterk in natte toestand
• Geschikt voor de meeste oppervlakken, waaronder gebruik op de handen/het gezicht met een zachte, aangenaam aanvoelende buitenste laag
7315 Wypall* L30 Interfolded Poetsdoeken, blauw.
Het Wypall* L30 Poetsdoeken Assortiment is zowel rendabel als kostenefficiënt. Als u een sterke, absorberende wegwerpdoek zoekt die kostenefficiënt is, dan leveren Wypall* L30 Poetsdoeken prestaties op beide aspecten:
• Aangenaam aanvoelende, lichtgewicht doek, die zacht genoeg is om gebruikt te worden op het gezicht en de handen
• Versterkte binnenstructuur: unieke DRC structuur voor sterke en absorberende reiniging van natte oppervlakken
• Uitstekende prijs voor dagelijks gebruik: goedkoop alternatief voor poetsdoeken met luchtpockets
Ideaal voor: Gemorste olie, reinigen van machines, reinigen van natte oppervlakken.
16
Bestelcode
C4165759
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
100
Vouwen Maat
1 41,5x25 cm
Prijs per stuk €
87,76
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165757 12
Aantal platen
74
Vouwen Maat
2 42x20,6 cm
Prijs per stuk €
41,99
Schoonmaken & Hygiëne
1703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7017
7019
7011
7018