Page 1716 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1716
Poetsen
8370 Wypall* X60 Poetsdoeken, Draagdoos, blauw.
Mobiele systemen die het verbruik reguleren
• Ideaal voor snel reinigen of afnemen
• Het systeem biedt gereguleerd gebruik, waarbij de doeken hygiënisch beschermd worden
Veelzijdig en duurzaam, voor precieze reiniging. Ontwikkeld voor middelzware/lichte, algemene reinigingstaken, waaronder het reinigen van glas.
Wypall* X60 poetsdoeken zijn:
• Handelbaar en licht: voor het reinigen van fijne onderdelen, het opnemen van lichte morserij, het bereiken van moeilijke gebieden en het afvegen van de handen
• Geschikt voor toepassingen met verdunners en oplosmiddelen: toch sterk genoeg voor het afboenen van kleefstof, het verwijderen van olie en vuil
• Specifieke afmetingen voor middelzware taken: constante prestaties, die helpen afval te verminderen en verbruikskosten te verlagen
6036 Wypall* X60 Poetsdoeken, grote rol, wit.
Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Veelzijdig en duurzaam, voor precieze reiniging. Ontwikkeld voor middelzware/lichte, algemene reinigingstaken, waaronder het reinigen van glas.
Wypall* X60 poetsdoeken zijn:
• Handelbaar en licht: voor het reinigen van fijne onderdelen, het opnemen van lichte morserij, het bereiken van moeilijke gebieden en het afvegen van de handen
• Geschikt voor toepassingen met verdunners en oplosmiddelen: toch sterk genoeg voor het afboenen van kleefstof, het verwijderen van olie en vuil
• Specifieke afmetingen voor middelzware taken: constante prestaties, die helpen afval te verminderen en verbruikskosten te verlagen
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3968947 1
Prijs per stuk €
24,79
Bestelcode
C3968979
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
750
Vouwen Maat
1 38x41 cm
Prijs per stuk €
82,78
Aantal platen
200
Vouwen Maat
1 31,7x42,6 cm
7426 Wypall* L40 Poetsdoeken, grote rol, blauw
8371 Wypall* X60 Poetsdoeken, grote rol, blauw.
16
Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Veelzijdig en duurzaam, voor precieze reiniging. Ontwikkeld voor middelzware/lichte, algemene reinigingstaken, waaronder het reinigen van glas.
Wypall* X60 poetsdoeken zijn:
• Handelbaar en licht: voor het reinigen van fijne onderdelen, het opnemen van lichte morserij, het bereiken van moeilijke gebieden en het afvegen van de handen
• Geschikt voor toepassingen met verdunners en oplosmiddelen: toch sterk genoeg voor het afboenen van kleefstof, het verwijderen van olie en vuil
• Specifieke afmetingen voor middelzware taken: constante prestaties, die helpen afval te verminderen en verbruikskosten te verlagen
Efficiënte wegwerpdoek voor algemeen gebruik. Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Het Wypall* L Poetsdoeken Assortiment is zowel taak- als kostenefficiënt; ideaal wanneer u een wegwerpdoek nodig heeft voor het opgeven van gemorste stoffen, het reinigen van de handen en het afnemen van oppervlakken. Dit komt door de structuur van ons unieke Airflex* Materiaal, met grote luchtzakken dat meer absorbeert en sterker en dikker is dan de structuur van een gewone tissuedoek. Hierdoor zijn er minder vellen nodig voor elke taak. Ongeëvenaarde sterkte in natte toestand dankzij de unieke vezelstructuur, waardoor morserij snel kunnen worden opgenomen zonder dat de doeken uit elkaar vallen
of doorweekt raken. Meer dan twee keer zo sterk in natte toestand vergeleken met gewone doeken.
Dankzij onze unieke Double Re-Creped (DRC) basisveltechnologie en Airflex* Materiaal absorberen Wypall* L40 Poetsdoeken snel vloeistoffen, olie, vet en grotere morserij:
• Zeer absorberende wegwerpdoek: unieke sponsachtige binnenlaag neemt vloeistoffen snel op en blijft sterk in natte toestand
• Geschikt voor de meeste oppervlakken, waaronder gebruik op de handen/het gezicht met een zachte, aangenaam aanvoelende buitenste laag
Bestelcode
C3968946
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
500
Vouwen Maat
1 31x38 cm
Prijs per stuk €
57,15
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3952628 1
Aantal platen
750
Vouwen Maat
3 33x38 cm
Prijs per stuk €
46,02
1702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
7035 7033
7026 7037