Page 169 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 169
Schroevendraaiers - Sleufvormige sets
Gleuf- en Phillips schroevendraaierset 7-delig
Lasertip schroevendraaier, 6-delige set PZ/ SL
BE-9881 Schroevendraaierset
ERGOTM schroevendraaierset, 6-delig Voor gleuf en Phillips® schroeven
In kartonnen doos
Bestelcode
C1252054
Prijs per Grootte set-inhoud stuk €
6 36,58
Prijs per stuk €
72,50
Set omvat: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
FatMax® schroevendraaiersets
Parallel: 3,5, 5,5 mm 8 mm, Phillips: #1, #2.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Bestelcode
C2697477
Assortiment set-uitvoeringen
1x5,5x100 - 1,2x6,5x125 - 1,2x8x150 - 6x10x200 mm PH1x4,5x100 - PH2x6x100 - PH3x8x150 mm
Premium 6-delige gleufschroevendraaierset / Pozi
Bestelcode
C3447170
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
32,50
Schroevendraaier voor zware toepassingen, 6-delige set PZ/SL
Bestelcode
C4120754
FatMax® schroevendraaiersets
Prijs per stuk €
18,78
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Precisiegehard chroom-vanadium-molybdeen staal • Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen
1
• Bevat: 4,0X100mm, 5,5X125m, 6,5X150mm, 8,0x150mm, PZ1X80mm, PZ2X100
• Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeen
• Handgreep type: Bi-componenten PPE/PTE
Bestelcode
C6808019
Prijs per stuk €
24,82
Set omvat: 918 SPZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 932 A 1 x 0.6x3.5x80 - 1 x 0.8x4.5x90 - 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125
Combinatie van een bijzonder sterk insteekstuk en een bit met speciaal geharde bled maken zowel gebruik als schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
Parallel: 3, 4 mm 5,5, 6,5, 8 mm, Phillips: #00, #0, #1, #2, Circuittester.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Bestelcode
C4192613
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
41,81
Bestelcode
C4120757
Prijs per stuk €
34,26
Handgereedschap & gereedschapopslag
155
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9606
9605
8433
161428
41120
10769
10550