Page 1700 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1700
Handdoeken
6959 AQUARIUS* Rolhanddoekdispenser
Een dispenser voor handdoeken op rol, voor een betere hygiëne, comfort en verzorging, en een verlaging van de kosten. Ideaal voor druk bezochte toiletruimten in werkomgevingen, zoals omgevingen waar voedsel wordt verwerkt, en openbare ruimten, zoals vliegvelden; helpen besmettingen en verspreiding van ziektekiemen te beperken. Met een capaciteit van ruim 1.000 vellen per rol voor maar liefst 500 toepassingen.
6787 KLEENEX® Handdoeken - Slimroll
Een hoogwaardige, goedkope oplossing voor uw dagelijkse behoeften op het gebied van handen drogen. Voor minder onderhoud door minder navullingen.
Bestelcode
C6861208
Kleur Lengte
Wit 100 m
Prijs per stuk €
53,30
Bestelcode Kleur Afmetingen L x B x H
C6358603 Wit 43 x 32.6 x 24.1 cm
6657 Scott® Slim Roll
Prijs per stuk €
66,00
6953 AQUARIUS* SLIMROLL* Rolhanddoekdispenser
Scott® rolhanddoeken zijn gecomprimeerd, waardoor er minder opslagruimte nodig is en verpakkingsafval verminderd wordt; dankzij de hoge capaciteit van dit systeem is navullen minder vaak nodig.
Een rolhanddoek dispenser met een grote capaciteit, perfect voor druk bezochte plaatsen of plaatsen met beperkte ruimte; eenvoudig te vullen en biedt een intelligente, hygiënische en kosteneffectieve oplossing daar waar u die het hardst nodig hebt.
Prijs per stuk €
46,61
Bestelcode
C4574500
Kleur Afmetingen L x B x H
Wit 34.3 x 31.8 x 19.1 cm
Prijs per stuk €
44,50
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4165777 6
Vouwen Maat
1 165m x 20cm
6771 Kleenex® Ultra super zachte Handdoeken
6697/6698 SCOTT® SLIMROLL Handdoeken - Rol
16
Een hoogwaardige, goedkope oplossing voor uw dagelijkse behoeften op het gebied van handen drogen. Voor minder onderhoud door minder navullingen.
Kleenex® Ultra Super zachte Handdoeken bieden de kwaliteit en zorg die u van een gerenommeerd merk mag verwachten. Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties. Kleenex® Ultra Super Soft Handdoeken bestaan uit drie lagen en bieden superieure droogcapaciteit en zachtheid
Bestelcode
C6861206
C6861207
Kleur Lengte
Wit 190 m
Blauw 190 m
Prijs per stuk €
59,70
59,70
Bestelcode
C3968940
Bedrag van
de inhoud Aantal platen
30 96
Vouwen Maat
3 21,5x31,8 cm
Prijs per stuk €
77,72
1686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
200294 6880 200299
7132 200297 200295


































































































   1698   1699   1700   1701   1702