Page 1701 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1701
Handdoeken
6760 Kleenex® Ultra Handdoeken
8837 SCOTT® Facial Tissue - Standaard
Kleenex® Ultra Handdoeken bieden de kwaliteit en zorg die u van een gerenommeerd merk mag verwachten.
Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Hoogwaardige gezichtstissues in dozen bieden een waardevolle verbetering
en stralen tegelijkertijd comfort en verzorging uit, en bevorderen de hygiëne en persoonlijke standaarden, verpakt in platte dozen, ontworpen als aanvulling op de meeste omgevingen.
Bestelcode
C6861214
Kleur Aantal platen
Wit 100
Lengte
21,5 cm
Breedte
18,6 cm
Prijs per stuk €
32,60
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4108165 1
Aantal platen
116
Vouwen Maat
2 21,5x31,8 cm
Prijs per stuk €
78,56
6945 AQUARIUS* Handdoek Dispenser, intergevouwen
6669, 6677 Scott® Xtra Handdoeken.
Scott® Xtra Handdoeken optimaliseren alle aspecten van de productiecyclus om handdoeken te kunnen leveren met de laagste gebruikskosten. Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Dispenser voor intergevouwen handdoeken, doek-voor-doek uitgifte zonder dat u de dispenser meer hoeft aan te raken, waardoor u kruisbesmetting en verspreiding van bacteriën voorkomt. Onze unieke, gepatenteerde dispensers, voorkomt overvullen, maakt bijvullen gemakkelijk, voorkomt vastlopen en zorgt voor minder afval.
• Snel te vullen dispenser met venster om te zien wanneer bijvullen nodig is
• Compact ontwerp met verbeterde duurzaamheid voor gebruik op een groot aantal
locaties
Aanpasbaar door vensterinzetringen in 4 verschillende kleuren
Bestelcode
C4165753
C4165754
Bedrag van de inhoud
15
15
Aantal platen Vouwen
240 1
320 1
Maat
20x31,5 cm
21,0 x 20 cm
Prijs per stuk €
42,39
37,68
Prijs per stuk €
24,79
• Vel-voor-vel uitgifte, zonder dat u de dispenser meer hoeft aan te raken, waardoor u kruisbesmetting en verspreiding van bacteriën voorkomt
• Onze unieke, gepatenteerde dispensers, voorkomt overvullen, maakt bijvullen gemakkelijk, voorkomt vastlopen en zorgt voor minder afval
• Een compact en modern ontwerp, wit, hoogglans, eenvoudig te reiningen blijft vrij van stof en vuil
Bestelcode
C4574495
Afmetingen L x B x H
39.9 x 26.5 x 13.6 cm
6682 Scott® Xtra Handdoeken Medium Blauw
6954 AQUARIUS* Gevouwen Handdoeken Dispenser, C-vouw
16
Scott® Xtra Handdoeken optimaliseren alle aspecten van de productiecyclus om handdoeken te kunnen leveren met de laagste gebruikskosten. Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Bestelcode
C6052265
Product Reference
6954Aquarius handdoekdispenser
Prijs per stuk €
26,20
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3980080 15
Aantal platen
240
Vouwen Maat
1 31,5 x 20 cm
Prijs per stuk €
42,39
Schoonmaken & Hygiëne
1687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7078 7081
7133
42290
42285
200323