Page 1698 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1698
Kleine rol
8414 Luxe KLEENEX® Toilettissue van hoge kwaliteit
Comfortabel zacht en absorberend. FSC gecertificeerd. Geschikt voor hotels en kleinere kantoren.
8517 SCOTT® PERFORMANCE Toilettissue Rollen - Standaard
Bestelcode
C4165763
Bedrag van de inhoud
20
Aantal platen
240
Vouwen Maat
2 12,3 x 11 cm
Prijs per stuk €
29,26
Kleine rollen toiletpapier met ‘Huiselijk comfort’ helpen de kosten en de afvalproductie te verlagen, en lossen op in koud water waardoor de afvoer niet verstopt raakt. Ideaal voor kleine toiletruimten in kantoren en hotels, vooral daar waar kostenbesparing belangrijk is.
Bestelcode
C6861212
Kleur Aantal platen
Wit 600
Lengte
12 cm
Prijs per Breedte stuk €
9,5 cm 41,80
8519 Scott® Kleine Rol Toilettissue
8566 SCOTT® PERFORMANCE Toilettissue - Kleine rollen
Kleine rollen toiletpapier met ‘Huiselijk comfort’ helpen de kosten en de afvalproductie te verlagen, en lossen op in koud water waardoor de afvoer niet verstopt raakt. Ideaal voor kleine toiletruimten in kantoren en hotels, vooral daar waar kostenbesparing belangrijk is.
Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik. Huiselijk comfort. Geschikt voor hotels en kleinere kantoren.
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4108694 64
Vouwen Aantal platen
2 350
Prijs per stuk €
36,40
Bestelcode Kleur Aantal platen Lengte Breedte
C6861213 Wit 280 12 cm 9,5 cm
6992 AQUARIUS* Duorol Toilettissue Dispenser, kleine rollen
Prijs per stuk €
***
8550 Scott® Performance Toilettissue op rol.
16
Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik. Huiselijk comfort. Geschikt voor hotels en kleinere kantoren.
• Een compact en modern ontwerp, wit, hoogglans, eenvoudig te reiningen blijft vrij van vuil en stof
• Toilettissue op rol in een elegante dispenser
• Eenvoudig bij te vullen, hygiënische en voordelige oplossing waar u die het meest
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4165790 96
Vouwen Aantal platen
2 200
Prijs per stuk €
41,47
nodig hebt
Bestelcode
C6001940
Onderdeelnummer Kleur
6992 Wit
Maat
18 x 29.8 x 12.8 cm
Prijs per stuk €
30,17
1684
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
6874 6872 6860
42292 200322 200321


































































































   1696   1697   1698   1699   1700