Page 1699 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1699
Handdoeken
6765 Kleenex® Handdoeken
6687/6688 SCOTT® Handdoeken - Rol
Bieden de kwaliteit en zorg die u van een gerenommeerd merk mag verwachten. (130m). Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud Vouwen Maat stuk €
C3968941 6 2 130m x 20cm 58,42
6668 Scott® Xtra Handdoeken blauw (304m)
Scott® Xtra Handdoeken optimaliseren alle aspecten van de productiecyclus om handdoeken te kunnen leveren met de laagste gebruikskosten. Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Handdoeken op rol met grote capaciteit en regeling van de tissue uitgifte, voor een verlaging van de kosten en de afvalproductie. Snel en comfortabel handen drogen met minder handdoeken, doordat de handdoeken sterk en uiterst absorberend zijn, en niet scheuren als ze nat zijn.
Bestelcode
C6861204
C6861205
Kleur Maat
Wit 354m x 20cm
Blauw 354m x 20cm
Prijs per stuk €
111,20
111,20
6665 SCOTT® Performance Handdoeken (200m)
Scott® rolhanddoeken zijn gecomprimeerd, waardoor er minder opslagruimte nodig is en verpakkingsafval verminderd wordt; dankzij de hoge capaciteit van dit systeem is navullen minder vaak nodig. Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Bestelcode
C4108923
Bedrag van de inhoud
6
Vouwen Maat
1 304m x 20cm
Prijs per stuk €
86,92
Bestelcode
C4108520
Bedrag van de inhoud
6
Vouwen Maat
1 200m x 20cm
Prijs per stuk €
57,15
6667 Scott® Xtra Handdoeken wit (304m)
9960 Elektronische No Touch Dispenser.
16
Scott® Xtra Handdoeken optimaliseren alle aspecten van de productiecyclus om handdoeken te kunnen leveren met de laagste gebruikskosten. Airflex* materiaal: onze krachtige UCTAD technologie achter Airflex* Superieure absorptie en sterkte, waardoor er minder handdoeken nodig zijn. Scheuren niet als ze nat zijn. Optimale droogprestaties.
Onze elektronische No Touch oplossing is ontwikkeld om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen, kruisbesmetting te verminderen en het verbruik onder controle te houden, en biedt daardoor uitstekende gebruikskosten. Elektronische Dispenser: de handdoek wordt automatisch verstrekt zonder dat de dispenser aangeraakt hoeft te worden.
Bestelcode
C3953765
Bedrag van de inhoud
6
Vouwen Maat
1 304m x 20cm
Prijs per stuk €
86,92
Bestelcode
C3957038
Afmetingen H x B x D
42 x 33 x 28 cm
Prijs per stuk €
73,09
Schoonmaken & Hygiëne
1685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6882 6884 6879
6878
6881 200293