Page 1702 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1702
Handhygiëne in het toilet en op het werk
Handhygiëne in het toilet
Deb FOAM WASH zeep en dispensers
De toileen op de werkplek in het algemeen de industrie, gezondheidszorg, onderwijs, industrie, kantoren en openbare gebouwen bieden zeep en dispensers schuimwas Deb bedrijf biedt de volgende voordelen:
• het gebruik van lagere kosten dan bij vele zepen vanwege de verlaagde dosis
• Slechts een dosis die nodig is om effecef schone handen
• Selecteer dispensers, met inbegrip van versies van de handleiding en TouchFREE en een 2 liter voor gebieden met veel verkeer
• Deb Rose, Azure en Clear FOAM WASH EU Ecolabel gecerficeerd - zijn zachter voor de huid en het milieu
Voor een betere handhygiëne op het werk wordt een desinfecemiddel aanbevolen op plaatsen met verhoogd risico op overdracht van ziektekiemen, zoals:
• hete werkoppervlakken
• gemeenschappelijke ruimten met gedeelde apparatuur • kannes en restaurants
• aanraakschermen
• liknoppen
Handdesinfecemiddelen zijn tevens ideaal voor mobiele werkers.
Deb InstantFOAMTM handdesinfectiemiddel
• Zeer doeltreffend desinfeceschuim op alcoholbasis, zonder parfum en kleurstoffen, met vochnbrenger.
• Zonder water te gebruiken om 99,999% van veel voorkomende ziektekiemen binnen slechts 15 seconden te doden.
• De an-allergische formule van het schuim is ideaal voor regelmag gebruik, voor een verfrissend, zacht gevoel.
• Bevat geen geleermiddelen. In tegenstelling tot ‘alcoholgelproducten’ laat Deb InstantFOAM® GEEN kleverige resten achter.
• De formule vlekt niet en is geschikt voor gebruik in handschoenen. Het is dus ideaal voor de levensmiddelen-industrie.
• De zeer doeltreffende formule voldoet aan EN1500 binnen 15 seconden, EN1276 en EN1275.
Verkrijgbaar in een aantal verschillende formaten, patronen en dispensers, dus aanpasbaar aan de werkomgeving.
Handhygiëne op het werk
• De meeste ziektekiemen worden via de handen overgebracht
• Eén op de vijf wast nog steeds de handen niet na toiletbezoek
• Slechts 30% van de mensen die dat wel doen, gebruikt zeep. Met alleen water worden de
handen niet goed schoon
Handhygiëne op het werk