Page 168 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 168
Schroevendraaiers - Sleufvormige sets
16 bladen + 6 boorstiften SET ERGO BLADEN SD
Lasertip schroevendraaier, 6-delige set PH/ SL
ERGOTM schroevendraaiers met verwisselbare bladen en boorstiften, 22-delige set (bladen = 16; boorstiften = 6) ERGOTM handgreep met 1⁄4” boorstifthouder met snel ontgrendelsysteem (veiligheidssysteem) Handgreep: 3-delige handgreep, voor optimaal gebruikscomfort
en optimale krachtoverdracht Gemakkelijke keuze van het correcte stuk dankzij de handgreep met kleurcode Zeshoekige bladen van 100 mm. Gefosfateerd Boorstiften van 25 mm. Zink gefosfateerd Geleverd
in een modulair T6 systeem. Milieuvriendelijk
schuim dat voldoet aan de EU-eisen. 2-kleurig gereedschapcontrolesysteem om de ontbrekende stukken te identificerenInhoud: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T40, 0.6 X 3.5, 0.8 X 4.0, 1.0 X 5.5, 1.2 X 6.5. 1⁄4” BOORSTIFTEN 25 MM: HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
Prijs per Bestelcode stuk €
C6865638 ***
6-delige schroevendraaierset
Inhoud: 3,0 X 75 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, 6,5 X 150 mm, PH1 X 80 mm, PH2 X 100 mm
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten
die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom- vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats
Set omvat: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 350 PH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C5079122
Prijs per stuk €
21,79
Bestelcode
C3447169
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
32,50
Premium 6-delige gleufschroevendraaierset / Philips
Schroevendraaier voor zware toepassingen, 6-delige set PH/SL
Gleufschroevendraaierset 6-delig
1
Bestelcode
C3700730
Assortiment set-uitvoeringen
0,4x2,5x75 - 0,5x3x75
- 0,8x4x125 - 1x5,5x150 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8x200 mm
Prijs per stuk €
37,00
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Precisiegehard chroom-vanadium-molybdeen staal • Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen
• Bevat: 4,0X100mm, 5,5X125m, 6,5X150mm, 8,0x150mm, PH1X80mm, PH2X100
• Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeen
• Handgreep type: Bi-componenten PPE/PTE
Bestelcode
C6808020
Set omvat: 917 SPH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 932 A 1 x 0.6x3.5x80 - 1 x 0.8x4.5x90 - 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125
Combinatie van een bijzonder sterk insteekstuk en een bit met speciaal geharde bled maken zowel gebruik als schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
Prijs per stuk €
24,82
Bestelcode
C3447171
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
41,81
154
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41127
199213
161429
33916
10768
10549