Page 1697 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1697
8501 Scott* Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik.
Jumbo
8504 Scott* Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik.
Biedt een hoge capaciteit met minimaal onderhoud. Duurzame grondstoffen: Scott® Toilettissue is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.
Biedt een hoge capaciteit met minimaal onderhoud. Duurzame grondstoffen: Scott® Toilettissue is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165771 6
Aantal platen
3008
Prijs per Vouwen Maat stuk €
2 13 x 9,5 cm 42,90
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165786 6
Aantal platen
1053
Prijs per Vouwen Maat stuk €
2 9x38 cm ***
8524 Scott* Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik.
6958 AQUARIUS* Toilettissue Dispenser - Mini Jumbo, Enkel
Een moderne dispenser voor rollen toilettissue, die past bij onze handdoek- en zeepdispensers voor een gecoördineerde look, een betere hygiëne, comfort en verzorging, en een verlaging van de kosten.
Duurzame grondstoffen: Scott® Toilettissue is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.
Bestelcode
C6861302
Prijs per Kleur Afmetingen L x B x H stuk €
Bestelcode
C4165789
Bedrag van de inhoud
12
Aantal platen
526
Vouwen Maat
2 9x38 cm
Prijs per stuk €
***
Wit 31.2 x 25 x 14.5 cm
***
8522 Scott* Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik.
6947 AQUARIUS* Mini Jumbo Toilettissue Dispenser, dubbel
16
Biedt een hoge capaciteit met minimaal onderhoud. Duurzame grondstoffen: Scott® Toilettissue is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.
Toilettissue op rol in een elegante dispenser voor druk bezochte toiletruimtes. Eenvoudig bij te vullen, hygiënische en voordelige oplossing waar u die het meest nodig heeft.
• Grote capaciteit – geschikt voor druk bezochte toiletruimtes • Minder vaak bijvullen, zodat u nooit zonder komt te zitten Geen vuilophoping, de dispenser bedekt de achterplaat
Bestelcode Bedrag van de inhoud Aantal platen
C4165788 12 437
Prijs per Vouwen stuk €
2 38,61
Bestelcode
C4574497
Onderdeelnummer Kleur
6947 Wit
Maat
29.2 x 45.9 x 12.3 cm
Prijs per stuk €
35,20
Schoonmaken & Hygiëne
1683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6869 6865
6867
42288
200298 6864