Page 1696 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1696
Bulkpak
8408 Luxe KLEENEX® Toilettissue van hoge kwaliteit
Meest hygiënische formaat Effectieve vel-voor-vel afgifte die alleen door de gebruiker worden aangeraakt. Tot 40% minder verbruik dan rolformaten. Weinig onderhoud, minder vrachtwagens op de weg, lagere transportkosten en minder opslagruimte nodig. Comfortabel zacht en absorberend. FSC gecertificeerd.
6946 AQUARIUS* Gevouwen Toilet Tissue Dispenser
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165785 36
Aantal platen Vouwen
200 2
Maat
18,6 x 12,5 cm
Prijs per stuk €
48,38
8036 HOSTESS* Gevouwen Toilettissue
Hygiënisch vel-voor-vel systeem, gebruiker hoeft de dispenser niet aan te raken, draagt bij tot vermindering van kruisbesmetting en de verspreiding van bacteriën. Onze unieke, gepatenteerde dispensers, voorkomt overvullen, maakt bijvullen gemakkelijk, voorkomt vastlopen en zorgt voor minder afval.
• Het compacte ontwerp neemt minder ruimte in beslag.
• Afsluitbaar- met of zonder sleutel, daardoor gemakkelijk te onderhouden en houdt
de kosten beheersbaar
Hygiënische ontwerp, blijft vrij van vuil en stof
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer Kleur Maat stuk €
C4574496 6946 Wit 33.8 x 16.9 x 12.3 cm 16,12
6990 AQUARIUS* Gevouwen toilettissue dispenser, grote capaciteit
Dispenser met dubbele capaciteit, vel-voor-vel uitgifte, zonder dat u de dispenser meer hoeft aan te raken, waardoor u kruisbesmetting en verspreiding van bacteriën voorkomt.Onze unieke, gepatenteerde dispensers, voorkomt overvullen, maakt bijvullen gemakkelijk, voorkomt vastlopen en zorgt voor minder afval.
• Grote capaciteit
• Het compacte ontwerp neemt minder ruimte in beslag
• Afsluitbaar- met of zonder sleutel, daardoor gemakkelijk te onderhouden en houdt
HOSTESS* merk. Hygiënisch formaat. Effectieve vel-voor-vel afgifte die alleen door de gebruiker worden aangeraakt. Tot 40% minder verbruik dan rolformaten. Weinig onderhoud, minder vrachtwagens op de weg, lagere transportkosten en minder opslagruimte nodig.
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165784 32
Aantal platen
500
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 18,6 x 11 cm 59,02
8508 Scott* Hoogwaardige Toilettissues voor dagelijks gebruik.
16
Duurzame grondstoffen: Scott® Toilettissue is gemaakt van 100% gerecyclede vezels. FSC gecertificeerd. Meest hygiënische formaat Effectieve vel-voor-vel afgifte die alleen door de gebruiker worden aangeraakt. Tot 40% minder verbruik dan rolformaten. Weinig onderhoud, minder vrachtwagens op de weg, lagere transportkosten en minder opslagruimte nodig. Comfortabel zacht en absorberend.
de kosten beheersbaar
Hygiënische ontwerp, blijft vrij van vuil en stof
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4165787 36
Aantal platen
250
Vouwen Maat
2 18,6 x 11,7 cm
Prijs per stuk €
40,62
Bestelcode
C6052264
Onderdeelnummer
KC-6990
Kleur Maat
Wit 40.7 x 31.7 x 14.7 cm
Prijs per stuk €
34,46
1682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
6849 6854 6832
42291 42286


































































































   1694   1695   1696   1697   1698