Page 167 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 167
Schroevendraaiers - Ratelschroevendraaiersets | Schroevendraaiers - Sleufvormige sets
ERGO HANDGREEP MET SNEL ONTGREN- DELSYSTEEM
7-DELIGE SET SCHROEVENDRAAIERS MET ERGO BLADEN
Pistoolvormige ratelset
Pistoolvormige ratels en ratelsleutelset Handige lichtgewicht, geblazen cassette met afgeronde hoeken
Inhoud: 25-delig
1 pistoolvormige ratelschroevendraaier met vaste bithouder
6 x 25 mm 1/4” bits in het bitmagazijn van de schroevendraaier: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, gleuf 4,5 en 5,5
3 ratelsleutels: 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm en 16 x 17-18 x 19 mm
1 x 1/4”x1/4” dopadapter in bithouderblok
1 bitadapter voor 1/4” 10 mm keerkoppeling
13 x 25 mm 1/4” bits; 2 plastic bithouderblokken; PH 3, PZ 3, SL 6.5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
Ontworpen volgens het wetenschappelijke ERGOTM proces ERGOTM schroevendraaier met verwisselbare 1⁄4” bladen/boorstiften ERGOTM handgreep met boorstifthouder met snel ontgrendelsysteem (veiligheidssysteem) Handgreep: 3-delige handgreep, voor optimaal gebruikscomfort en optimale krachtoverdracht Gemakkelijke keuze van het correcte stuk dankzij de handgreep met kleurcode
ERGOTM schroevendraaier met verwisselbare bladen, 7-delige set ERGOTM handgreep met 1⁄4” boorstifthouder met snel ontgrendelsysteem (veiligheidssysteem) Handgreep: 3-delige handgreep, voor optimaal gebruikscomfort en optimale krachtoverdracht Gemakkelijke keuze van het correcte stuk dankzij de handgreep met kleurcode Zeshoekige bladen van
100 mm. Gefosfateerd Inclusief heuptas met 6 bladen Inhoud: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Bestelcode
C6865639
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6865637
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C3072544
Gleufschroevendraaierset 5-delig
Prijs per stuk €
67,67
6-DELIGE SET SCHROEVENDRAAIERS MET ERGO BLADEN
8-DELIGE SET SCHROEVENDRAAIERS MET ERGO BLADEN
1
ERGOTM schroevendraaier met verwisselbare bladen, 6-delige setERGOTM handgreep met 1⁄4” boorstifthouder met snel ontgrendelsysteem (veiligheidssysteem) Handgreep: 3-delige handgreep, voor optimaal gebruikscomfort en optimale krachtoverdracht Gemakkelijke keuze van het correcte stuk dankzij de handgreep met kleurcode Zeshoekige bladen van 100 mm. GefosfateerdGeleverd in een handige tas met 6 bladen. HeuptasInhoud: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1.0 X 5.5, 1.2 X 6.5
ERGOTM schroevendraaier met verwisselbare
bladen, 8-delige set ERGOTM handgreep met 1⁄4” boorstifthouder met snel ontgrendelsysteem (veiligheidssysteem) Handgreep: 3-delige handgreep, voor optimaal gebruikscomfort en optimale krachtoverdracht Gemakkelijke keuze van het correcte stuk dankzij de handgreep met kleurcode Zeshoekige bladen van 100 mm. Gefosfateerd Inclusief heuptas met 6 bladen.Inhoud: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1.0 X 5.5, 1.2 X 6.5
Bestelcode
C4400082
Assortiment set-uitvoeringen
0,5x2,5x60 - 0,6x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5x125 - 1,2x6,5x150 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6865636
Prijs per stuk €
***
C6699471 ***
Handgereedschap & gereedschapopslag
153
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41134
41379
199210 199215
199211 199212