Page 166 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 166
Schroevendraaiers - Ratelschroevendraaiersets
Kraftform Kompakt, 33-delig schroevendraaierset voor onderhoud
Wera’s Kompakt gamma gereedschap is geschikt voor manueel en elektrisch gebruik. Het gebeurt dat pas op het laatste moment duidelijk is welk gereedschap op de werkplek nodig is. Door het compacte design is dit systeem heel mobiel en flexibel. Neemt heel weinig ruimte in beslag.
Kraftform Kompakt 32-delige veiligheidsbitset
Wera’s Kompakt gamma gereedschap is geschikt voor manueel en elektrisch gebruik. Het gebeurt dat pas op het laatste moment duidelijk is welk gereedschap op de werkplek nodig is. Door het compacte design is dit systeem heel mobiel en flexibel. Neemt heel weinig ruimte in beslag.
Bestelcode
C2821011
Grootte set-inhoud
33
Assortiment set-uitvoeringen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.2x6.5x89 - 840/4 Z Hex-P BO 1 x 2.0x89 - 1 x 2.5x89 - 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 857/4 Z Span- ner 1 x 4x89
Prijs per stuk €
97,54
Bestelcode
C3591139
Assortiment set-uitvoeringen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 840/1 Z Hex-P BO 1 x 2.0x25 - 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 857/1 Z Spanner 1 x 4x25 - 1 x 6x25 - 1 x 8x25 - 1 x 10x25 - 867/1 Z TORX« BO 1 x TX 7x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x2
Prijs per stuk €
89,54
Kraftform Kompakt Zyklop 26-delige 1⁄4” dopsleutel/schroevendraaierset
1
22-delige ratelset, Stubby uitvoering
Ratelschroevendraaier Stubby 1⁄4”, bit- en doppenset
Handige lichtgewicht, ingespoten cassette met afgeronde hoeken Afneembaar vierkant aandrijfblad
808050S-18
1 Stubby ratelschroevendraaier met afneembaar vierkant aandrijfblad 8 S2 zinkfosfaten bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, SL 4, HEX 3 1 x 1/4”x1/4” dopadapter
1 x 1/4” vierkant x 1/4” zeskantbithouder 50 mm (verwisselbare type)
1 x 1/4” vierkant x 1/4” vierkant flexibele dopadapter 150 mm
1 x 1/4” x 1⁄4” bitadapter
5 x 1/4” doppen: 4, 5, 6, 7, 8 mm
De verschillende sets van het revolutionaire gamma van Zyklop ratelsleutels, doppen en accessoires zitten in een stevige kwaliteitskoffer. Robuuste stalen koffers voorzien van poedercoating en schuimrubber antislipmateriaal beschermen het gereedschap. De schuimrubber indeling houdt het gereedschap op zijn plaats tijdens bijvoorbeeld vervoer. Zo is direct zichtbaar wat ontbreekt. Gemakkelijk uit te nemen lade om in gereedschapskasten te plaatsen.
808050S-22
1 Stubby ratelschroevendraaier met afneembaar vierkant aandrijfblad
17 S2 zinkfosfaten bits: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, SL 4, SL 5, SL 5.5, SL 6.5, SL 1/4”
1 x 1/4”x1/4” dopadapter
1 x 1/4” vierkant x 1/4” zeskantbithouder 50 mm (verwisselbare type)
1 x 1/4” vierkant x 1/4” vierkant flexibele dopadapter 150 mm
1 x 1/4” x 1/4” bitadapter
Bestelcode
C4190483
Grootte set-inhoud
26
Assortiment set-uitvoeringen
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x50 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x50 - 1 x 4.0x50 - 1 x 5.0x50 - 851/4 TZ
PH 1 x PH 1x50 - 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1
Prijs per stuk €
90,19
Bestelcode
C5058162
Prijs per stuk €
24,96
152
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10386 10411
41380 10489


































































































   164   165   166   167   168