Page 165 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 165
Schroevendraaiers - Bitsleutel met flexibele schacht | Schroevendraaiers - Ratelschroevendraaiersets
Kraftform schroevendraaier met flexibele kling
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Ronde flexibele kling met Wera snelkoppeling (quick-release).
Kraftform Kompakt 17-delige set SL/PH/PZ/zeskant/Torx
Het gereedschap van Wera Kompakt is geschikt voor manueel en elektrisch gebruik. Vaak is het pas op het laatste moment duidelijk welk gereedschap op de werkplek nodig is. Door het compacte design is dit systeem heel mobiel en flexibel. Neemt heel weinig ruimte in beslag.
Bestelcode
C3447982
Aslengte
177 mm
Prijs per stuk €
18,44
Bestelcode
C4190474
Prijs per Assortiment set-uitvoeringen stuk €
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 63,91 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH
1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ
1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX
10x89 - 1 x TX 15x89 - 1 x T
Kraftform Kompakt ratelschroevendraaierset
Kraftform Kompakt Vario RA ratelschroevendraaier, fijne vertanding voor minimale terugloophoek, omschakelring (rechts, vast, links), maximum draaimoment tot 50 newtonmeter, 6 mm zeskantschacht voor Wera Vario dubbelzijdige klingen, 6 Vario dubbelzijdige klingen (= 12 verschillende maten)
Kraftform Kompakt ratelbitset
Nieuwe generatie van service gereedschap Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap. Door de hoge kwaliteit gereedschapsriem met Velcro® sluiting is dit gereedschap gemakkelijk mee te nemen. 16 schroevendraaiers.
Bestelcode
C3447155
Grootte set-inhoud
17
Assortiment set-uitvoeringen
816 RA 1 x 1/4 in x142.0 - 800/4 Z
1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1
Prijs per stuk €
76,69
1
Bestelcode
C4196667
Assortiment set-uitvoeringen
80 RA 1 x 6x115.0 - 81 1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175 - 84 1 x 4x5x175 - 85 1 x PH 1xPH 2x175 - 86 1 x PZ 1xPZ 2x175 - 87 1 x TX 10xTX 15x175 - 1 x TX 20xTX 25x175 -
Prijs per stuk €
53,27
Kraftform Kompakt 32-delige bitset voor algemene doeleinden
Kraftform Kompakt microbitset
Set omvat: 813 R 1 x 1/4 in x90 - 1 x PH 00x25. 1 x PH 0x25. 1 x PH 1 x 25. 1 x PH 2 x 25 - 1 x TX 5 x 25. 1 x TX 6 x 25. 1 x TX 7 x 25. 1 x TX 8 x 25. 1 x TX 9 x 25
Prijs per Bestelcode stuk €
C4130475 32,33
Wera’s Kompakt gamma gereedschap is geschikt voor manueel en elektrisch gebruik. Het gebeurt dat pas op het laatste moment duidelijk is welk gereedschap op de werkplek nodig is. Door het compacte design is dit systeem heel mobiel en flexibel. Neemt heel weinig ruimte in beslag.
Bestelcode
C4100941
Assortiment set-uitvoeringen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 TZ PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 TZ PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1
Prijs per stuk €
64,33
Handgereedschap & gereedschapopslag
151
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11347
10406 10720
10412
10405
10410