Page 1662 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1662
Volledige bescherming. Volledig comfort.
Een compleet assortiment KLEENGUARD* Beschermende Kleding die u de noodzakelijke persoonlijke bescherming biedt.
Om de productiviteit en winstgevendheid te verhogen moeten uw werknemers comfortabel en veilig kunnen werken, waarbij ze beschermd zijn tegen een hele reeks mogelijke gevaren. Met de kledingwijzer kunt u voor elke taak de juiste kleding bepalen.
KLEENGUARD* A80 Overall
Geschikt voor zwaar industrieel schoonmaakwerk, werken met chemicaliën, grondschoonmaakwerkzaamheden, bereiding en mengen van verf, het schoonmaken van tanks en petrochemische werkzaamheden.
STRALEN
Geschikt voor het hanteren van chemicaliën op waterbasis, industrieel schoonmaakwerk met lage druk en onderhoud.
NEVEL
Geschikt voor bescherming tegen vonken en chemicaliën tijdens werkzaamheden als slijpen, mechanische reiniging en brandstofhantering, zelfdovend bij contact met vlammen.
SPATTEN
Biedt bescherming en comfort van hoog niveau. Geschikt voor chemische en farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk.
SPATTEN
Geschikt voor kritische productieomgevingen zoals bij farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk.
CE0120
CE0120
EN 14605:2005 Type 3-B Vloeistofdichte kleding
EN ISO 13982-1:2004 Type 5-B Bestand tegen vaste deeltjes
EN 1073-2:2002
Bescherming tegen verontreiniging door radioactief stof
EN 14126:2003
Bescherming tegen biologische gevaren
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A71 Overall
KLEENGUARD* A65 Vlamvertragende (FR) Overall
CE0120
CE0120
CE0120
CE0120
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 EN 1073-2:2002 Type 5 Type 6 Bescherming tegen Bestand tegen vaste Beperkte bescherming verontreiniging door
deeltjes tegen spatten radioactief stof
EN 1149:1995
Antistatisch
EN 14605:2005 Type3-B Vloeistofdichte kleding
EN 14605:2005 Type4-B Neveldichte kleding
EN ISO 13982-1:2004 Type5-B Bestand tegen vaste deeltjes
EN 1073-2:2002 EN 14126:2003
Beschermingtegen Beschermingtegen verontreiniging door biologische gevaren
radioactief stof
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A50 Overall
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 EN 1073-2:2002 Type 5 Type 6 Bescherming tegen Bestand tegen vaste Beperkte bescherming verontreiniging door
deeltjes tegen spatten radioactief stof
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A45 Overall
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 EN 1073-2:2002 Type 5 Type 6 Bescherming tegen Bestand tegen vaste Beperkte bescherming verontreiniging door
deeltjes tegen spatten radioactief stof
EN 1149:1995
Antistatisch
SPATTEN
ALLEEN DE ACHTERZIJDE
KLEENGUARD* A40 Overall
Geschikt voor kritische productieomgevingen zoals bij farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk.
SPATTEN
Ervaar de superieure bewegingsvrijheid voor extra draagcomfort met onze innovatieve overall.
SPATTEN
Geschikt voor werken met poeder, algemeen onderhoud en voor bouw-, nuts- en schoonmaakbedrijven.
SPATTEN
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 EN 1073-2:2002 Type 5 Type 6 Bescherming tegen Bestand tegen vaste Beperkte bescherming verontreiniging door
deeltjes tegen spatten radioactief stof
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A25+ Overall
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 Type 5 Type 6
Bestand tegen vaste Beperkte bescherming deeltjes tegen spatten
EN 1149:1995
Antistatisch
WATERGEBASEERDE VASTE DEELTJES WATER OPLOSMIDDELEN ALCOHOL CHEMICALIËN
ADEMEND
LAGERE
AFGIFTE ANTISTATISCH
VEZELS
KLEENGUARD* A20+ Overall
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 EN 1073-2:2002 EN 1149:1995 Type 5 Type 6 Bescherming tegen Antistatisch
Bestand tegen vaste Beperkte bescherming verontreiniging door deeltjes tegen spatten radioactief stof
Meer informatie vindt u op http://www.kcprofessional.nl


































































































   1660   1661   1662   1663   1664