Page 1661 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1661
Wegwerpoveralls
Tychem® F2, model CHZ5
DuPontTM Tychem® F2, model CHZ5. Overall met kap. Verkrijgbaar in het grijs voor discretionaire behoeftes en in de maten M-XXXL. Elastisch gezicht, polsen, middel en enkels voor een optimale pasvorm, inclusief gebruik van een comfortabel elastiek in de polsen en het gezicht om huidirritatie te voorkomen. Zelfklevende flap voor een dichte aansluiting van het pak op het gelaatsmasker.
Tychem® F2 wordt gebruikt ter bescherming tegen spatten (onder druk) in
uiteenlopende veeleisende industriële omgevingen, waaronder pulp- en papierfabricage, buitenbedrijfstellingen, chemische verwerking en de farmaceutische industrie. Hij kan voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, van het opruimen van chemische verontreiniging, rampenbestrijding, tot militaire en petrochemische toepassingen.
CAT III type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Bestelcode
C6839943
C6839944
C6839945
C6839946
C6839947
Kleur Maat
Grijs M
Grijs L
Grijs XL
Grijs XXL
Grijs XXXL
Prijs per stuk €
36,82
36,82
36,82
36,82
36,82
Tychem® 4000 S, model CHZ5
A80 Beschermende Overall tegen chemicaliën en vloeistofstralen
A71 Beschermende Overall tegen chemicaliën en vloeistofstralen
DuPont TM Tychem® 4000 S, model CHZ5. Hooded overall verkrijgbaar in wit, in de maten S tot en met XXXL. Elastische gezicht, polsen, taille en enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen bij de armen het rijden te voorkomen. Zelfklevende kin flap voor goede afdichting van suit to face-masker.
Tychem® 4000 S is ideaal voor de omgang met chemische stoffen, milieu-sanering en noodmaatregelen. Het is geschikt voor gebruik in een verscheidenheid van industrieën, waaronder olie en gas, chemische technologie, en voor gebruik door gevaarlijke stoffen interventieteams en andere hulpdiensten.
CAT III Type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605: 2005, EN ISO 13982, EN 13034:
2005, EN 14126: 2003, EN 1149-5
Prijs per stuk €
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Bestelcode
C6839948
C6839949
C6839950
C6839951
C6839952
C6839953
Kleur Maat
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Geschikt voor zwaar industrieel schoonmaakwerk, werken met chemicaliën, grondschoonmaakwerkzaamheden, bereiding en mengen van verf, het schoonmaken
van tanks en petrochemische werkzaamheden. Bescherming tegen vloeistoffen in hogedrukstralen, chemische spray, vaste deeltjes, chemicaliën en vezels. Biedt een uitstekende bescherming tegen hogedrukstralen van chemicaliën op waterbasis; ultrasone naden en scheurbestendig materiaal bieden een sterke vloeistofdichte barrière; Goede zichtbaarheid voor een betere veiligheid van de werker, siliconenvrij en antistatisch materiaal EN 1149-1 voor kritische zones; EN 1073-2 goedgekeurd voor bescherming tegen radioactief stof en EN 14126 goedgekeurd voor bescherming tegen infectiekiemen.
Bestelcode
C4166838
C4166839
C4166840
C4166841
C4166842
14
Onderdeelnummer
96510
96520
96530
96540
96550
Maat Prijs per stuk €
M 21,53
L 21,53
XL 21,53
XXL 21,53
XXXL 21,53
Geschikt voor het hanteren van chemicaliën op waterbasis, industrieel schoonmaakwerk met lage druk en onderhoud. Bescherming tegen stralen en nevels van chemicaliën op waterbasis. Duurzaam filmlaminaat met gestikte en getapete naden biedt een stevige barrière tegen chemische nevels. Stormklephoogte en capuchon zijn ontworpen voor eenvoudiger vasttapen aan een masker; capuchon met elastiek, manchetten en middel zijn ontworpen voor een beter comfort en veiligheid. Goede zichtbaarheid voor een betere veiligheid van de werker. Siliconenvrij en antistatisch materiaal EN 1149-1 voor kritische zones; EN 14126 goedgekeurd voor bescherming tegen infectiekiemen en EN 1073-2 goedgekeurd voor bescherming tegen radioactief stof. Uit de buurt van vlammen houden.
Bestelcode
C3978618
C3978619
C3978620
C3978621
C4166843
Onderdeelnummer Maat
96760 M
96770 L
96780 XL
96790 XXL
96800 XXXL
Prijs per stuk €
15,71
15,71
15,71
15,71
15,71
Werkkleding
1647
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6893
6894 206956 206955


































































































   1659   1660   1661   1662   1663