Page 1664 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1664
Wegwerpoveralls
99650 KLEENGUARD* A45 Ademende Beschermende Overall tegen vloeistoffen en vaste deeltjes
Geschikt voor kritische productieomgevingen zoals bij farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk. Bescherming tegen chemische spatten en deeltjes. Voorkant, armen, benen en capuchon zijn vervaardig van filmlaminaat; superieur ademend vermogen met achterpand van duurzaam SMS Materiaal met extra behandeling voor een betere bescherming tegen chemische spatten, antistatisch EN 1149-1 voor kritische zones; ultra pluisvrij, filmlaminaat en intern gestikte naden verlagen pluisniveaus significant; siliconenvrij, ideaal voor verfspuiten. De rits over de hele lengte maakt
het makkelijker om de overall aan en uit te trekken en biedt een betere bescherming van kin en nek; speciaal ontworpen capuchon voor bevestiging van een masker en bewegingsvrijheid. EN 1073-2 goedgekeurd voor bescherming tegen radioactief stof.
Bestelcode
C4166889
C4166891
C4166892
C4166894
C4166896
C4166897
Onderdeelnummer Maat
99650 S
99660 M
99670 L
99680 XL
99690 XXL
99700 XXXL
Prijs per stuk €
21,09
21,09
21,09
21,09
21,09
21,09
A40 Beschermende Overall tegen vloeistoffen en vaste deeltjes
14
Bescherming tegen chemische spatten en deeltjes. Filmlaminaattechnologie biedt een uitstekende barrière tegen uiteenlopende chemicaliën; bescherming tegen deeltjes, houdt 99% van de vezels groter dan 1 micron tegen; sterke driedubbel doorgestikte naden helpen beschermen tegen scheuren. Capuchon ontworpen voor gebruik met masker en bewegingsvrijheid; rits over de hele lengte maakt
aan- en uittrekken van de overall makkelijker. Ultra pluisvrij, filmlaminaat en intern gestikte naden verlagen pluisniveaus significant; antistatisch materiaal EN 1149-1 voor kritische zones; siliconenvrij, ideaal voor verfspuiten; EN 1073-2 goedgekeurd voor bescherming tegen radioactief stof. Gecomprimeerde verpakking biedt een automatisch uitgiftesysteem en zorgt dat er minder opslagruimte nodig is.
Bestelcode
C4166864
C4166865
C4166866
C4166867
C4166868
C4166869
Onderdeelnummer Maat
97900 S
97910 M
97920 L
97930 XL
97940 XXL
97950 XXXL
Prijs per stuk €
15,04
15,04
15,04
15,04
15,04
15,04
KLEENGUARD* A25+ Overall ter bescherming vaste deeltjes en tegen vloeistoffen - Met capuchon
Beschermende kleding voor eenmalig gebruik, biedt een algemene bescherming tegen spatten van chemicaliën of op waterbasis, vloeistoffen of stofdeeltjes, met een antistatische bescherming als extra voordeel.
Bestelcode Kleur
C5077339 Wit
C5077340 Wit
C5077341 Wit
C5077342 Wit
C5077343 Wit
C5077344 Wit
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
Prijs per stuk €
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
1650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
201406 6888 6890