Page 1660 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1660
Wegwerpoveralls
Tychem® C, model CHA5
DuPontTM Tychem® C, model CHA5. Overall met kap. Verkrijgbaar in heldergeel voor grote zichtbaarheid en in de maten S-XXXL. Elastisch gezicht, polsen, middel en enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen om te voorkomen dat mouwen omhoog kruipen. Zelfklevende kinflap voor een dichte aansluiting van het pak op het gelaatsmasker.
Tychem® C wordt gebruikt ter bescherming tegen spatten (onder druk) in uiteenlopende industriële omgevingen, waaronder pulp- en papierfabricage, voedselverwerking, chemische verwerking en de farmaceutische industrie.
CAT III type 3-B, 4-B, 5-B, & 6-B, EN 1073-2, EN ISO 13982-1, EN 1406:2005, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126
Bestelcode
C6164133
C6464591
C6464593
C6464595
C6839932
C6839933
Kleur Maat
Geel S
Geel M
Geel L
Geel XL
Geel XXL
Geel XXXL
Prijs per stuk €
15,10
15,10
15,10
15,10
15,10
15,10
Tychem® C2, model CHZ5
DuPontTM
voor grote zichtbaarheid en in de maten M-XXXL. Elastisch gezicht, polsen, middel en enkels voor een optimale pasvorm, inclusief gebruik van een comfortabel elastiek in de polsen en het gezicht om huidirritatie te voorkomen. Zelfklevende flap voor een dichte aansluiting van het pak op het gelaatsmasker.
Tychem® C2 wordt gebruikt ter bescherming tegen spatten (onder druk)
in uiteenlopende veeleisende industriële omgevingen, waaronder pulp- en papierfabricage, buitenbedrijfstellingen, chemische verwerking en de farmaceutische industrie.
CAT III type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034, EN 14126, EN 1149-5
Tychem® C2, model CHZ5. Overall met kap. Verkrijgbaar in heldergeel
Bestelcode
C6839934
C6839935
C6839936
C6839937
C6839938
Kleur Maat
Geel M
Geel L
Geel XL
Geel XXL
Geel XXXL
Prijs per stuk €
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
14
Tychem® F, model CHA5
DuPontTM
discretionaire behoeftes en in de maten S-XXXL. Elastisch gezicht, polsen, middel en enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen om te voorkomen dat mouwen omhoog kruipen. Zelfklevende kinflap voor een dichte aansluiting van het pak op het gelaatsmasker.
Tychem® F wordt voor een breed scala aan toepassingen gebruikt, van het opruimen van chemische verontreiniging, rampenbestrijding, tot militaire en petrochemische toepassingen.
CAT III type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Tychem® F, model CHA5. Overall met kap. Verkrijgbaar in het grijs voor
Bestelcode
C6839939
C6839940
C6432245
C6432237
C6839941
C6839942
Kleur Maat
Grijs S
Grijs M
Grijs L
Grijs XL
Grijs XXL
Grijs XXXL
Prijs per stuk €
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
1646
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
206954 206953 206952