Page 1663 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1663
Wegwerpoveralls
KLEENGUARD* A65 Vlamvertragende Overalls - Met capuchon
Vlamvertragende beschermende overall voor eenmalig gebruik, ideaal voor bescherming tegen vonken en chemicaliën tijdens werkzaamheden als slijpen, mechanische reiniging en brandstofhantering, zelfdovend bij contact met vlammen.
Bestelcode
C6861228
C6861229
C6861230
C6861231
C6861232
C6861233
Onderdeelnummer Kleur
99740 Blauw
99750 Blauw
99760 Blauw
99770 Blauw
99780 Blauw
99790 Blauw
Maat
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Prijs per stuk €
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
Werkkleding
A50 Ademende Beschermende Kleding tegen spatten en vaste deeltjes
A50 Ademende Beschermende Kleding tegen spatten en vaste deeltjes
Biedt bescherming en comfort van hoog niveau. Geschikt voor chemische en farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk. Bescherming tegen chemische spatten en deeltjes. Duurzaam SMS materiaal met extra behandeling voor een betere bescherming tegen chemische spatten, antistatisch EN 1149-1 voor kritische zones; pluisvrij materiaal en binnennaden verlagen het risico op vezelbesmetting; siliconenvrij, ideaal voor verfspuiten. 2-wegsrits om de werkkleding snel te kunnen aantrekken, ademend materiaal verlaagt het risico op oververhitting; sterke driedubbel doorgestikte naden helpen beschermen tegen scheuren. Capuchon ontworpen voor gebruik met een masker en vrije beweging. EN 1073-2 goedgekeurd voor bescherming tegen radioactief stof.
Bestelcode
C4166850
C4166851
C4166852
C4166853
C4166854
C4166855
Onderdeelnummer Maat
96870 S
96880 M
96890 L
96900 XL
96910 XXL
96920 XXXL
Prijs per stuk €
28,14
28,14
28,14
28,14
28,14
21,86
Biedt bescherming en comfort van hoog niveau. Geschikt voor chemische en farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk. Bescherming tegen chemische spatten en deeltjes. Verkrijgbaar in witte overalls, witte jas en broek. Duurzaam SMS Materiaal met extra behandeling voor een betere bescherming tegen chemische spatten; antistatisch EN 1149-1 voor kritische zones; pluisvrij materiaal en binnennaden verlagen het risico op vezelbesmetting; siliconenvrij, ideaal voor verfspuiten; 2-wegsrits om de werkkleding snel te kunnen aantrekken; ademend materiaal verlaagt het risico op oververhitting. Capuchon ontworpen voor gebruik met een masker en vrije beweging, sterke driedubbel doorgestikte naden helpen beschermen tegen scheuren. EN 1073-2 goedgekeurd voor bescherming tegen radioactief stof.
14
Bestelcode
C4166844
C4166845
C4166846
C4166847
C4166848
C4166849
Onderdeelnummer Maat
96810 S
96820 M
96830 L
96840 XL
96850 XXL
96860 XXXL
Prijs per stuk €
28,14
28,14
28,14
28,14
28,14
20,87
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1649
6892 6891 200348